• Do ceny tego produktu doliczono dopłatę.

Rękawice, para HyFlex® 48-102, rozmiar rękawic: 11

Nr art.: 094268 11
Cena za 1 para
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Przewodnik po rozmiarach

Przewodnik po rozmiarach

W ten sposób można łatwo określić odpowiedni rozmiar rękawicy.

Obwód ręki:
Zmierz obwód dłoni w najszerszym punkcie dłoni.

2 = Długość ręki:
Zmierz długość dłoni od czubka środkowego palca do końca dłoni.

So wird gemessen
Rozmiar rękawicy Obwód dłoni mm Długość dłoni mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Minimalna ilość zamówienia 12 pary
  • Etapy zamówienia: 12 pary
na zamówienie
w magazynie
1 168 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

rozmiar rękawic Cena za 1 para (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria HyFlex®
Oznaczenie producenta HyFlex® 48-102
Liczba par 1 para
Stopień ochrony przed przecięciem, EN 388 A
Wersja, EN 388 EN388:2016
Odporność na ścieranie 4
Odporność na przecięcie (Coup Test) 1
Odporność na rozdzieranie 2
Wytrzymałość na przekłucie 1
Odporność na przecięcie (TDM) A
Ochrona przed wstrząsami Nie określono
Materiał powłoki, Wewnętrzna strona dłoni Poliuretan (PU)
Kod EN 388 4121A
Kolor Szare
Rodzaj produktu Rękawice
Zakres zastosowania Ochrona przed przecięciem
Rozmiar rękawic 11
Obszar zastosowania Precyzja
Ponowne wykorzystanie Wielorazowe
Jednostka Parowanie
Technologia dziewiarska (dokładność) 13G
Norma EN 388; EN ISO 21420
Materiał podłoża Poliamid
Powłoka Wewnętrzna strona dłoni
Z wyściółką nie
Właściwości oddychająca
Kategoria ochrony II
Długość całkowita L 219 mm
Masa całkowita 15 g
Zawartość Para

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 094268 11
EAN / GTIN 10076490446847
Numer producenta 48-102/11
Producent/osoba odpowiedzialna Ansell GmbH, Kronstadter Straße 4, 81677 MÜNCHEN, Deutschland, www.ansell.com

Opis

Wykonanie:

Seria HyFlex®. Rękawice tkane z powłoką wewnętrzną do pracy w środowisku suchym. Do prac precyzyjnych, dobre właściwości oddychające. Do lekkich prac w przemyśle. Duża swoboda ruchów umożliwia precyzyjne chwytanie drobnych przedmiotów. Doskonale nadaje się do lekkich prac montażowych, inspekcji i pakowania drobnych części.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Wskazówka:

Minimalna wielkość zamówienia odpowiada jednostce opakowaniowej (VPE) albo jej wielokrotności.