Handschoenen, paar HyFlex® 48-102 11

Artikelnummer: 094268 11
Korting
1,46 €
Prijs geldig tot 31 jul. 2024
  • Minimale bestelhoeveelheid 12 paar
  • Stappen van de bestelling: 12 paar
op aanvraag
Op voorraad
838 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Breitechnologie: 13G
  • Snijbeschermingsklasse: A

Productdetails

Technische gegevens

Serie HyFlex®
Inhoud 12
EN 388 4121A
Dragermateriaal Polyamide
Coating PU
Coatingvariant Handpalm
Toepassingsgebied Precisie
Lengte 219 mm
Kleur grijs
Handschoenmaat 11
Gewicht 15 g
Breitechnologie 13G
Toepassing meerdere keren te gebruiken
Beschermingscategorie Categorie II
Handschoentype Universele handschoenen
Materiaal PU
Snijbeschermingsklasse A
Producttype Universele handschoenen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 094268 11
EAN/GTIN 10076490446847
Nummer fabrikant 48-102/11

Omschrijving

Uitvoering:

HyFlex® serie. Fijngebreide handschoenen met handpalmcoating voor droge werkomgevingen. Geschikt voor nauwkeurige werkzaamheden, zeer ademend. Voor lichte werkzaamheden in de industrie. Goede bewegingsvrijheid voor nauwkeurige hantering van kleine onderdelen. Bijzonder geschikt voor lichte montagewerkzaamheden, inspectie, verpakking van kleine onderdelen.

Norm:

EN 388; EN ISO 21420

Tip:

Minimale bestelhoeveelheid komt overeen met één verpakkingseenheid (VPE) of een veelvoud daarvan.