Käsinepari HyFlex® 48-102 11

Tuote nro.: 094268 11
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
  • Pienin tilausmäärä 12 pari
  • Tilausvaiheet: 12 pari
pyynnöstä
Varastossa
778 kappaletta varastossa
  • Neulosteknologia: 13G
  • Viiltosuojaluokka: A

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja HyFlex®
Sisältö 12
EN 388 4121A
Rungon materiaali polyamidi
Pinnoitus PU
Pinnoitevaihtoehto Kämmenpuoli
Käyttöalue Tarkkuus
Pituus 219 mm
Väri harmaa
Käsineen koko 11
Paino 15 g
Neulosteknologia 13G
Käyttö uudelleenkäytettävä
Suojausluokka Luokka II
Käsinetyyppi Monikäyttökäsineet
Materiaali PU
Viiltosuojaluokka A
Tuotetyyppi Monikäyttökäsineet

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 094268 11
EAN / GTIN 10076490446847
Valmistajan numero 48-102/11

Kuvaus

Malli:

HyFlex®-sarja. Neuloskäsineet, sisäpuolinen pinnoite, kuiviin työympäristöihin. Soveltuvat täsmällisiin töihin, suuri hengittävyys. Keveisiin töihin teollisuudessa. Hyvä liikkuvuus pienten esineiden tarkkaa käsittelyä varten. Soveltuu erityisesti keveisiin asennustöihin, tarkastuksiin, pienosien pakkaamiseen.

Standardi:

EN 388; EN ISO 21420

Ohje:

Tilauksen vähimmäiskoko vastaa pakkausyksikköä (VPE) tai sen kerrannaisia.