Handske, par HyFlex® 48-102 11

Art-nr: 094268 11
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
  • Minsta orderkvantitet 12 par
  • Beställningssteg: 12 par
på begäran
I lager
802 styck i lager
  • Stickningsteknik: 13G
  • Skärskyddsklass: A

Produktdetaljer

Tekniska data

Serie HyFlex®
Innehåll 12
EN 388 4121A
Hållarmaterial Polyamid
Beläggning PU
Beläggningsvariant Handflata
användningsområde Precision
Längd 219 mm
Färg grå
Handskstorlek 11
vikt 15 g
Stickningsteknik 13G
Användningsdata Flergångs
Skyddskategori Kategori II
Handskslag Universalhandskar
Material PU
Skärskyddsklass A
Produktslag Universalhandskar

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 094268 11
EAN/GTIN 10076490446847
Tillverkarens nummer 48-102/11

Benämning

Utförande:

HyFlex®-serien. Finstickad handske med beläggning på insidan för torra arbetsmiljöer. Lämplig för precisionsarbeten, hög andningsaktivitet. För lättare arbeten inom industrin. God rörlighet för exakt hantering av små objekt. Särskilt lämplig för lätta montagearbeten, inspektion, förpackning av smådelar.

Norm:

EN 388; EN ISO 21420

Anmärkning:

Minsta orderkvantitet motsvarar en förpackningsenhet (VPE) eller en multipel av den.