{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Serija | HyFlex® | |
| Gamintojo pavadinimas | HyFlex® 48-102 | |
| Pora | 1 pora | |
| Apsaugos klasė nuo įpjovimų, EN 388 | A | |
| Versija, EN 388 | EN388:2016 | |
| Atsparumas dilimui | 4 | |
| Atsparumas įpjovimams (Coupe-Test) | 1 | |
| Atsparumas plyšimui | 2 | |
| Atsparumas perdūrimui | 1 | |
| Atsparumas įpjovimui (TDM) | A | |
| Apsauga nuo smūgių | nenustatyt. | |
| Dangos medžiaga, vidinis paviršius | Poliuretanas (PU) | |
| EN 388 kodas | 4121A | |
| Spalva | pilkas | |
| Produkto rūšis | pirštinės | |
| Paskirtis | apsauga nuo įsipjovimo | |
| Pirštinių dydis | 10; 11; 7; 8; 9; 10; 11; 7; 8; 9; 11 | |
| Matavimo ribos | tikslumas | |
| Modelis | penkių pirštų | |
| Pakartotinis panaudojimas | daugkartin. | |
| Blokas | Pora | |
| Mezgimo technologija (smulkumas) | 13G | |
| Standartas | EN 388; EN ISO 21420 | |
| Bazinė medžiaga | Poliamidas | |
| Danga | vidinis paviršius | |
| Su pamušalu | ne | |
| Savybės | kvėpuojantis | |
| Apsaugos kategorija | II | |
| Visas ilgis | 219 mm | |
| Bendras svoris | 15 g |
| Produkto numeris | 094268 11 | |
| EAN / GTIN | 10076490446847 | |
| Gamintojo numeris | 48-102/11 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Ansell GmbH, Kronstadter Straße 4, 81677 MÜNCHEN, Germany, www.ansell.com |