{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Oznaczenie producenta | Perfect Poly Skin | |
| Liczba par | 1 para | |
| Stopień ochrony przed przecięciem, EN 388 | A | |
| Wersja, EN 388 | EN388:2016 | |
| Odporność na ścieranie | 2 | |
| Odporność na przecięcie (Coup Test) | 1 | |
| Odporność na rozdzieranie | 1 | |
| Wytrzymałość na przekłucie | 0 | |
| Odporność na przecięcie (TDM) | X | |
| Ochrona przed wstrząsami | Nie określono | |
| Materiał powłoki, Wewnętrzna strona dłoni | Poliuretan (PU) | |
| Kod EN 388 | 2110X | |
| Kolor | Niebieskie; Szare | |
| Rodzaj produktu | Rękawice | |
| Zakres zastosowania | Ochrona przed przecięciem | |
| Rozmiar rękawic | 7 | |
| Kształt | Obcisłe | |
| Obszar zastosowania | Precyzja | |
| Zapięcie | brak | |
| Wersja | Z pięcioma palcami | |
| Ponowne wykorzystanie | Wielorazowe | |
| Jednostka | Parowanie | |
| Technologia dziewiarska (dokładność) | 15G | |
| Norma | EN 388; EN ISO 21420 | |
| Materiał podłoża | Poliamid | |
| Powłoka | Wewnętrzna strona dłoni | |
| Z wyściółką | nie | |
| Właściwości | Produkt przyjazny dla skóry alergików; bez silikonu | |
| Kategoria ochrony | II | |
| Długość całkowita | 220 mm | |
| Masa całkowita | 14 g |
| Numer artykułu | 094250 7 | |
| EAN / GTIN | 3603835501352 | |
| Numer producenta | 2400260-07 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Honeywell Safety Products Deutschland GmbH & Co KG, Elsenheimerstraße 43, 80687 München, Deutschland, www.honeywellsafety.com |