Delovne rokavice, par Perfect Poly® Skin, Velikost rokavic: 7

Št. art.: 094250 7
Cena na 1 par
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Tabela velikosti

Tabela velikosti

Tako lahko enostavno določite pravo velikost rokavic.

1 = obseg roke:
Izmerite obseg roke na najširši točki dlani.

2 = dolžina roke:
Izmerite dolžino roke od konice sredinca do konca dlani.

So wird gemessen
Velikost rokavic Obseg roke mm Dolžina roke mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Minimalna količina naročila 10 par
  • Koraki naročila: 10 par
po ponudbi
Na zalogi
1.377 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Velikost rokavic Cena na 1 par (z DDV)

Razpoložljivost

  • Lastnosti rokavic: brez silikona; Prijazno za kožo alergikov
  • Tehnologija pletenja: 15G
  • Razred zaščite pred vrezi: 1

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vsebina 1
Lastnosti rokavic brez silikona; Prijazno za kožo alergikov
Oznaka proizvajalca Perfect Poly Skin
EN 388 3111X
Nosilni material Poliamid
Prevleka PU
Različica prevleke Prevleka dlani
Področje uporabe Natančnost
Dolžina 220 mm - 260 mm
Barva siva/modra
Material prevleke PU
Velikost rokavic 7
Masa 14-20 g
Tehnologija pletenja 15G
brez silikona da
Uporaba za večkratno uporabo
Brez DMF ne
Otip zelo dobro
Oprijem v mokrem zmerno
Oprijem v olju zmerno
Zaščita pred visoko temperaturo ne obstaja
Zračnost zelo dobro
Kategorija zaščite Kategorija II
Vrsta rokavic Večnamenske delovne rokavice
Razred zaščite pred vrezi 1
Vrsta izdelka Večnamenske delovne rokavice

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 094250 7
EAN/GTIN 3603835501352
Številka proizvajalca 2400260-07
Proizvajalec/odgovorna oseba Honeywell Safety Products Sperian Protection Deuts, Elsenheimerstraße 43, 80687 MÜNCHEN, Deutschland, www.honeywellsafety.com

Opis

Izvedba:

Perfect Poly® Skin. Izredno tesno prilagajoče delovne rokavice s finim otipom in dobrim oprijemom, visokim udobjem in trpežnostjo. Brez silikona.

Standard:

EN 388; EN ISO 21420

Opomba:

Minimalna količina naročanja je enaka pakirni enoti (PE) ali njenemu mnogokratniku.