Handske, par Perfect Poly® Skin 7

Art-nr: 094250 7
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
  • Minsta orderkvantitet 10 par
  • Beställningssteg: 10 par
på begäran
I lager
3 129 styck i lager
  • Handskegenskap: Silikonfri; Allergikerhudvänlig
  • Stickningsteknik: 15G
  • Skärskyddsklass: 1

Produktdetaljer

Tekniska data

Innehåll 10
Handskegenskap Silikonfri; Allergikerhudvänlig
tillverkarens beteckning Perfect Poly Skin
EN 388 3111X
Hållarmaterial Polyamid
Beläggning PU
Beläggningsvariant Handflata
användningsområde Precision
Längd 220 mm - 260 mm
Färg grå / blå
Material beläggning PU
Handskstorlek 7
vikt 14-20 g
Stickningsteknik 15G
silikonfri ja
Användningsdata Flergångs
DMF-fri nej
Fingertoppskänsla Mycket god
Våtgrepp Måttlig
Oljegrepp Måttlig
Värmeskydd Saknas
Andningsförmåga Mycket god
Skyddskategori Kategori II
Handskslag Universalhandskar
Skärskyddsklass 1
Produktslag Universalhandskar

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 094250 7
EAN/GTIN 3603835501352
Tillverkarens nummer 2400260 07

Benämning

Utförande:

Perfect Poly® Skin. Extremt finkänslig handske med enastående passform och hög greppsäkerhet, komfort och lång livslängd. Silikonfri.

Norm:

EN 388; EN ISO 21420

Anmärkning:

Minsta orderkvantitet motsvarar en förpackningsenhet (VPE) eller en multipel av den.