Pirštinių pora Perfect Poly® Skin, Pirštinių dydis: 7

Prekės Nr.: 094250 7
Kaina už vieną 1 pora
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Dydžių lentelė

Dydžių lentelė

Tokiu būdu galite lengvai nustatyti tinkamą pirštinių dydį.

1 = plaštakos apimtis:
Išmatuokite plaštakos apimtį plačiausiame delno taške.

2 = plaštakos ilgis:
Išmatuokite plaštakos ilgį nuo vidurinio piršto galiuko iki delno galo.

So wird gemessen
Pirštinių dydis Plaštakos apimtis mm Plaštakos ilgis mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Minimalus užsakymo kiekis 10 pora
  • Užsakymo žingsniai: 10 pora
reikia užklausti
Yra sandėlyje
2 115 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Pirštinių dydis Kaina už vieną 1 pora (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Gamintojo pavadinimas Perfect Poly Skin
Pora 1 pora
Apsaugos klasė nuo įpjovimų, EN 388 A
Versija, EN 388 EN388:2016
Atsparumas dilimui 2
Atsparumas įpjovimams (Coupe-Test) 1
Atsparumas plyšimui 1
Atsparumas perdūrimui 0
Atsparumas įpjovimui (TDM) X
Apsauga nuo smūgių nenustatyt.
Dangos medžiaga, vidinis paviršius Poliuretanas (PU)
EN 388 kodas 2110X
Spalva mėlyna; pilkas
Produkto rūšis pirštinės
Paskirtis apsauga nuo įsipjovimo
Pirštinių dydis 7
Tinkama forma priglud.
Matavimo ribos tikslumas
Užsegimas be
Modelis penkių pirštų
Pakartotinis panaudojimas daugkartin.
Blokas Pora
Mezgimo technologija (smulkumas) 15G
Standartas EN 388; EN ISO 21420
Bazinė medžiaga Poliamidas
Danga vidinis paviršius
Su pamušalu ne
Savybės be silikono; nealergizuoja odos
Apsaugos kategorija II
Visas ilgis 220 mm
Bendras svoris 14 g

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 094250 7
EAN / GTIN 3603835501352
Gamintojo numeris 2400260-07
Gamintojas / atsakingas asmuo Honeywell Safety Products Deutschland GmbH & Co KG, Elsenheimerstraße 43, 80687 München, Germany, www.honeywellsafety.com

Aprašymas

Modelis:

Perfect Poly® Skin. Ypatingą pirštų jautrumą išlaikančios ir glaudžiai priglundančios pirštinės gerai suima, yra patogios ir tvirtos. Be silikono.

Standartas:

EN 388; EN ISO 21420

Pastaba:

Minimalus užsakomas kiekis – viena pakuotė (VPE) arba daugiau.