Nitrilhandsker, par Perfect Poly® Skin, Handskestørrelse: 7

Art.-nr.: 094250 7
Pris pr. 1 par
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Størrelsesguide

Størrelsesguide

På den måde kan du nemt finde den rigtige handskestørrelse.

1 = håndomkreds:
Mål omkredsen af din hånd på det bredeste punkt af din håndflade.

2 = håndlængde:
Mål længden af din hånd fra spidsen af din mellemfinger til enden af din håndflade.

So wird gemessen
Handskestørrelse Håndomkreds mm Håndlængde mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Mindste ordremængde 10 par
  • Bestillingstrin: 10 par
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
2.115 styk på lager

Vælg variant og styktal

Handskestørrelse Pris pr. 1 par (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Producentbetegnelse Perfect Poly Skin
Indhold par 1 par
Skærebeskyttelsesklasse, EN 388 A
Version, EN 388 EN388:2016
Slidstyrke 2
Snitbestandighed (Coupe-test) 1
Rivestyrke 1
Stikbestandighed 0
Snitbestandighed (TDM) X
Beskyttelse mod stød ikke bestemt
Materiale, belægning, indvendig håndflade Polyurethan (PU)
EN 388-kode 2110X
Farve blå; grå
Produkttype handsker
Brugsområde skærebeskyttelse
Handskestørrelse 7
Pasform tætsiddende
Anvendelsesområde præcision
Lukning ingen
Udførelse femfinger
Genanvendelse flergangsbrug
Enhed par
Strikketeknik (finhed) 15G
Standard EN 388; EN ISO 21420
Basismateriale Polyamid
Belægning indvendig håndflade
Foret nej
Egenskaber allergiker-hudvenlig; silikonefri
Beskyttelseskategori II
Længde i alt 220 mm
Vægt, samlet 14 g

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 094250 7
EAN/GTIN 3603835501352
Producentnummer 2400260-07
Producent/ansvarlig person Honeywell Safety Products Deutschland GmbH & Co KG, Elsenheimerstraße 43, 80687 München, Deutschland, www.honeywellsafety.com

Betegnelse

Udførelse:

Perfect Poly® Skin. Ekstremt fintfølende og tætsiddende handske med god gribesikkerhed, høj komfort og bestandighed. Silikonefri.

Norm:

EN 388; EN ISO 21420

Bemærk:

Den mindste bestillingsmængde svarer til en emballageenhed (VPE) eller et multiplum af denne.