Para rękawic spawalniczych Tegera® 130A, Rozmiar rękawic: 11

Nr art.: 094103 11
Cena za 1 para
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

Skaluj ceny:

  • z 1 para
    101,55 PLN / 1 para
  • z 12 pary
    84,66 PLN / 1 para
Przewodnik po rozmiarach

Przewodnik po rozmiarach

W ten sposób można łatwo określić odpowiedni rozmiar rękawicy.

Obwód ręki:
Zmierz obwód dłoni w najszerszym punkcie dłoni.

2 = Długość ręki:
Zmierz długość dłoni od czubka środkowego palca do końca dłoni.

So wird gemessen
Rozmiar rękawicy Obwód dłoni mm Długość dłoni mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
na zamówienie
w magazynie
56 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Rozmiar rękawic Cena za 1 para (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Oznaczenie producenta
TEGERA 130A
Do procesów spawania, Maski do spawania
Spawanie WIG / TIG
Liczba par
1 para
Wersja, EN 388
EN388:2016
Odporność na ścieranie
2
Odporność na przecięcie (Coup Test)
1
Odporność na rozdzieranie
2
Wytrzymałość na przekłucie
1
Odporność na przecięcie (TDM)
X
Ochrona przed wstrząsami
Nie określono
A: Palność, EN 407
4
B: Ciepło kontaktowe, EN 407
1
C: ciepło konwekcyjne, EN 407
2
D: promieniowaniem cieplnym, EN 407
X
E: niewielkie rozpryski stopionego metalu, EN 407
4
F: duże rozpryski stopionego metalu, EN 407
X
Typ, EN 12477
Typ B
Rodzaj skóry
Skóra licowa
Zwierzę, Skóra licowa
Kozia
Kod EN 407
412X4X
Kod EN 388
2121X
Kolor
Żółty; Białe
Rodzaj produktu
Rękawice
Zakres zastosowania
Maski do spawania
Rozmiar rękawic
11
Obszar zastosowania
Heavy Duty
Wersja
Z pięcioma palcami
Ponowne wykorzystanie
Wielorazowe
Jednostka
Parowanie
Norma
EN 12477; EN 388; EN 407
Materiał podłoża
Skóra
Powłoka
bez powłoki
Z wyściółką
nie
Zawartość
Para

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 094103 11
EAN / GTIN 7340118312422
Numer producenta 130A-11
Producent/osoba odpowiedzialna Ejendals AB, Box 7, 793 21 Leksand, Sverige, www.ejendals.com

Opis

Wykonanie:

Tegera® 130A. Rękawice spawalnicze bez podszewki zapewniające bardzo dobre wyczucie w palcach, wzmocnione palce wskazujące. Szwy zawierają włókno Kevlar® do stosowania w wymagających środowiskach pracy.

Wskazówka:

Minimalna wielkość zamówienia odpowiada jednostce opakowaniowej (VPE) albo jej wielokrotności.