{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Producentbetegnelse | TEGERA 130A | |
| Egnet til svejsning, svejserbeskyttelse | WIG / TIG-svejsning | |
| Varmebestandig op til | 100 grader | |
| Indhold par | 1 par | |
| Skærebeskyttelsesklasse, EN 388 | A | |
| Version, EN 388 | EN388:2016 | |
| Slidstyrke | 2 | |
| Snitbestandighed (Coupe-test) | 1 | |
| Rivestyrke | 2 | |
| Stikbestandighed | 1 | |
| Snitbestandighed (TDM) | X | |
| Beskyttelse mod stød | ikke bestemt | |
| A: Brændeadfærd, EN 407 | 4 | |
| B: Kontaktvarme, EN 407 | 1 | |
| C: Konvektionsvarme, EN 407 | 2 | |
| D: Strålevarme, EN 407 | X | |
| E: Små smeltestænk, EN 407 | 4 | |
| F: store smeltestænk, EN 407 | X | |
| Type, EN 12477 | type B | |
| Lædertype | narvlæder | |
| Dyr, narvlæder | ged | |
| EN 407-kode | 412X4X | |
| EN 388-kode | 2121X | |
| Farve | gul; hvid | |
| Produkttype | handsker | |
| Brugsområde | svejserbeskyttelse | |
| Handskestørrelse | 10; 11; 9; 10; 11; 9; 11 | |
| Anvendelsesområde | Heavy Duty | |
| Genanvendelse | flergangsbrug | |
| Enhed | par | |
| Standard | EN 12477; EN 388; EN 407 | |
| Basismateriale | Læder | |
| Belægning | ingen belægning | |
| Foret | nej | |
| Egenskaber | forstærkning af tommelfingerens inderside | |
| Beskyttelseskategori | II | |
| Længde i alt | 300 mm |
| Artikelnummer | 094103 11 | |
| EAN/GTIN | 7340118312422 | |
| Producentnummer | 130A-11 | |
| Producent/ansvarlig person | Ejendals AB, Box 7, 793 21 Leksand, Sverige, www.ejendals.com |