Par zaštitnih rukavica za varenje Tegera® 130A 11

Artikl br.: 094103 11
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Razmjerne cijene:

  • od 1 Pair
    19,84 € / Pair
  • od 12 Pair
    16,54 € / Pair
na zahtjev
Na zalihi
415 dijelovi na zalihi
  • Standard: EN 407

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Funkcija rukavice Otpornost na plamen stupanj 4
Primjena višekratno
Duljina 300 mm - 350 mm
Materijal nosača Puna kozja koža
Varijanta presvlake bez presvlake
Oznaka proizvođača TEGERA 130A
Sadržaj 12
Materijal Puna kozja koža
Područje primjene Heavy Duty
Veličina rukavice 11
Kontaktna vrućina do 100 °C
EN 388 3111X
EN 407 412X4X
EN 12477 Vrsta B
Postupak varenja WIG
Boja žuta/bijela
Standard EN 407
Vrsta proizvoda Rukavice za varioce

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 094103 11
EAN / GTIN 7340118312422
Broj proizvođača 130A-11

Opis

Izvedba:

Tegera® 130A. Rukavice za zavarivanje bez podstave s vrlo dobrim osjetom i ojačanim kažiprstom. Šavovi sadrže Kevlar® za upotrebu u zahtjevnim radnim okruženjima. Otporne na kontaktnu toplinu do 100 °C.

Napomena:

Minimalna količina za narudžbu odgovara jednoj jedinici pakiranja (VPE) ili više jedinica pakiranja.