{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Denominazione originale prodotto | TEGERA 130A | |
| Per processi di saldatura, Protezioni per saldatore | Saldatura TIG / WIG | |
| Resistenza al calore fino a | 100 grado | |
| Contenuto paia | 1 paio | |
| Categoria di protezione antitaglio, EN 388 | A | |
| Versione, EN 388 | EN388:2016 | |
| Resistenza all’abrasione | 2 | |
| Resistenza al taglio (Couptest) | 1 | |
| Resistenza allo strappo | 2 | |
| Resistenza alla perforazione | 1 | |
| Resistenza al taglio (TDM) | X | |
| Protezione contro urti | non determinato | |
| A: Reazione al fuoco, EN 407 | 4 | |
| B: Calore da contatto, EN 407 | 1 | |
| C: Calore convettivo, EN 407 | 2 | |
| D: Calore radiante, EN 407 | X | |
| E: schizzi di fusione di piccole dimensioni, EN 407 | 4 | |
| F: schizzi di fusione di grandi dimensione, EN 407 | X | |
| Tipo, EN 12477 | Modello B | |
| Tipo di pelle | Cuoio pieno fiore | |
| Animale, Cuoio pieno fiore | Capra | |
| Codice EN 407 | 412X4X | |
| Codice EN 388 | 2121X | |
| Colore | yellow; white | |
| Tipo di prodotto | Guanti | |
| Campo di impiego | Protezioni per saldatore | |
| Misura dei guanti | 10; 11; 9 | |
| Campo di applicazione | Heavy Duty | |
| Riutilizzo | Riutilizzabile | |
| Unità | Coppia | |
| Normativa | EN 12477; EN 388; EN 407 | |
| Materiale di supporto | Cuoio | |
| Rivestimento | Nessun rivestimento | |
| Con fodera | no | |
| Caratteristiche | Piega del pollice rinforzata | |
| Categoria di protezione | II | |
| Lunghezza complessiva | 300 mm |
| Codice articolo | 094103 11 | |
| EAN / GTIN | 7340118312422 | |
| Codice del produttore | 130A-11 | |
| Produttore/persona responsabile | Ejendals AB, Box 7, 793 21 Leksand, Sverige, www.ejendals.com |