Veiligheidshandschoenen voor lassers, paar Tegera® 130A 11

Artikelnummer: 094103 11

Schaalprijzen:

  • van 1 paar
    € 18,72 / paar
  • van 12 paar
    € 15,60 / paar
op aanvraag
Op voorraad
430 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Handschoeneigenschap Vlamwerend niveau 4
Toepassing meerdere keren te gebruiken
Lengte 300 mm - 350 mm
Dragermateriaal Volnerf geitenleder
Coatingvariant geen coating
Fabrikantnummer TEGERA 130A
Inhoud 12
Materiaal Volnerf geitenleder
Toepassingsgebied Heavy Duty
Handschoenmaat 11
Contacthitte tot 100 °C
EN 388 3111X
EN 407 412X4X
EN 12477 Type B
Lasmethode WIG
Kleur geel / wit
Norm EN 407
Producttype Lashandschoenen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 094103 11
EAN/GTIN 7340118312422
Nummer fabrikant 130A-11

Omschrijving

Uitvoering:

Tegera® 130A. Ongevoerde lashandschoen met zeer goed tastgevoel en versterkte wijsvinger. De naden bevatten Kevlar®-vezels voor gebruik in veeleisende werkomgevingen. Bestand tegen contactwarmte tot 100 °C.

Tip:

Minimale bestelhoeveelheid komt overeen met één verpakkingseenheid (VPE) of een veelvoud daarvan.