{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Odcień, Szare | Szary antracytowy | |
| Seria | STAVANGER | |
| Strefa ochrony ESD (EPA) | nie | |
| Kolor | Szare | |
| Rozmiar UE | 40 | |
| Rodzaj | Unisex; męska | |
| Norma | EN ISO 20345; Zaopatrzenie we wkładki zgodnie z typem DGUV reguła 191 | |
| Materiał wierzchni | Skóra gładka | |
| Materiał podeszwy | Perbunan (kauczuk nitrylowy) | |
| Właściwości przeciwpoślizgowe | tak | |
| Nakładka chroniąca palce | tak | |
| Materiał nakładki chroniącej palce | stal | |
| Podeszwa zabezpieczona przed przebiciem | tak | |
| Odporność materiału na przebicie | stal | |
| Zamknięty obszar pięty | tak | |
| Odporność podeszwy na paliwa | nie | |
| Właściwości antystatyczne | nie | |
| Możliwość przejęcia energii w obszarze pięty | tak | |
| Brak przepływu wody przez co najmniej 60 minut | tak | |
| Wodoszczelność | tak | |
| Podeszwa profilowana | tak | |
| Klasa ochrony | S3 | |
| Zapięcie | Sznurowadło | |
| Amortyzacja pięt | tak | |
| Amortyzacja zależna od masy | tak | |
| Właściwość obuwia | Nadają się do stosowania wkładek ortopedycznych; Wyjmowana wkładka; Podeszwa odporna na wysoką temperaturę | |
| Odporność na wysokie temperatury | 220 °C | |
| Wykonanie chwytu | Wysoko | |
| Rodzaj produktu | Buty |
| Numer artykułu | 092781 40 | |
| EAN / GTIN | 4044348293652 | |
| Numer producenta | STAVBAUGOREIINB40P | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG, Vorstadt 40, 67292 Kirchheimbolanden, Deutschland, www.steitzsecura.de |