Členkové topánky antracit STAVANGER Bau GORE II, S3 NB 40

Č. pol.: 092781 40
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
12 kus/y s okamžitým dodaním
  • Trieda ochrany: S3
  • Materiál ochrannej hlavice špičky: Ocel
  • Odolnosť proti prieniku: Ocel
  • Správanie sa obehového povrchu voči kontaktnému teplu (bod topenia obehového povrchu): vyše 200
  • Tepelná izolácia: do -20 °C

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Pohlavie pánske
Trieda ochrany S3
Materiál ochrannej hlavice špičky Ocel
Odolnosť proti prieniku Ocel
Správanie sa obehového povrchu voči kontaktnému teplu (bod topenia obehového povrchu) vyše 200 °C
Tepelná izolácia do -20 °C
Norma Vložky typovo odskúšané podla DGUV pravidlo 191
Vlastnosť tlmenie Vario®
Veľkosť obuvi EÚ 40
Druh produktu Bezpečnostné čižmy

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 092781 40
EAN/GTIN 4044348293652
Číslo výrobcu STAVANGER BAU GORE II NB 40

Popis

Prevedenie:

Šnurovacie čižmy STAVANGER vyhotovenie s membránou GORE-TEX® pre priedušný, ale nepremokavý vrchný materiál z pružnej nepremokavej kože. Dobrá odolnosť voči kyselinám a zásadám. Vysoká odolnosť proti prerezaniu a mechanická pevnosť. Široká nášľapná časť. Vysoko protišmykové aj na klzkých, mokrých a mastných podlahách. S tlmením v oblasti pätySECURA VARIO® a odolnosťou proti teplu do 220 °C.
  • Uzatvorený jazyk.
  • Podošva Perbunan Alpine, antracitová.
  • Zosilnená ochrana prstov.
  • Háčiky na šnúrky.
  • Zvýšená sára.
  • Vypchatý okraj.
  • Vložka z pravej kože.
  • Pohodlná vložka ERGO-COOL®.

Norma:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC CI HRO
Vložky do topánok, typovo odskúšané podľa DGUV predpis 191.

Poznámka:

Skladový tovar vo veľkostiach obuvi EU 39 – 46, je možné objednať veľkosti EU 36 – 51.
Široké vyhotovenie XB pod č. 092782.
Obsahuje tlmiaci prvok červený a zelený
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
    Veľkosť obuvi EÚ Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka