• Poslední šance! K dispozici je pouze několik položek a již brzy nebude součástí našeho sortimentu.

Alternativa k tomuto produktu:

Kotníkové boty antracit STAVANGER Bau GORE II, S3 NB, Velikost bot EU: 40

Artiklové číslo: 092781 40
Cena za 1 pár
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
3 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Velikost bot EU Cena za 1 pár (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barevný odstín, Šedá Antracitová šedá
Řada STAVANGER
Ochranná zóna ESD (EPA) ne
Barva Šedá
Velikost EU 40
Pohlaví Unisex; pánské
Norma EN ISO 20345; Vložky do bot typově testovány dle DGUV normy 191
Svrchní materiál Hladká kůže
Materiál podrážky Perbunan (nitrilkaučuk)
Protiskluzové ano
Ochranná špička ano
Materiál tužinky na ochranu prstů u nohou Ocel
Podrážka odolná proti prošlápnutí ano
Materiál bezpečnost proti prošlápnutí Ocel
Uzavřená oblast paty ano
Odolnost podrážky proti palivu ne
Antistatické vlastnosti ne
Absorpce energie v oblasti paty ano
Žádný průnik vody po dobu nejméně 60 minut ano
Vodotěsnost ano
Profilovaná podrážka ano
Třída ochrany S3
Uzávěr Tkanička
Tlumení v oblasti paty ano
Tlumení závislé na hmotnosti ano
Vlastnost boty Vhodné pro ortopedické vložky; Odnímatelná vložka do bot; Tepelně odolná podrážka
Tepelná odolnost až do 220 °C
Provedení stopky Nahoru
Druh produktu Holínky

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 092781 40
EAN / GTIN 4044348293652
Číslo výrobce STAVBAUGOREIINB40P
Výrobce/odpovědná osoba Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG, Vorstadt 40, 67292 Kirchheimbolanden, Deutschland, www.steitzsecura.de

Popis

Provedení:

Kotníkové boty STAVANGER Bau GORE II s membránou GORE-TEX® pro prodyšný nebo vodotěsný svrchní materiál z hebké nepromokavé kůže. Dobrá odolnost vůči kyselinám a vůči louhům. Vysoká odolnost proti řezu a mechanická zatížitelnost. Široká nášlapná plocha. Bezpečně neklouzavé také na hlaké, vlhké a zaolejované podlaze. S odpružením paty SECURA VARIO® a tepelnou odolností do cca 220 °C.
  • Uzavřený jazyk.
  • Podrážka Perbunan Alpine, antracitově šedá.
  • Zesílená ochrana špičky.
  • Šněrovací háčky.
  • Zvýšená holeň.
  • Polstrovaný límec.
  • Stélka z pravé kůže.
  • Komfortní vložka ERGO-COOL®.

Norma:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC CI HRO HI
Vložky do bot typově testovány dle DGUV normy 191.

Poznámka:

Skladové zboží ve velikostech EU 39 – 46, lze objednat velikosti EU 36 – 51.
Široké provedení XB pod č. 092782.
Obsahuje tlumicí prvek červený a zelený