Sztyblety sznurowane, antracyt STAVANGER Bau GORE II, S3 NB, rozmiar butów wg UE: 46

Nr art.: 092781 46
Cena za 1 para
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
4 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

rozmiar butów wg UE Cena za 1 para (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Odcień, Szare Szary antracytowy
Seria STAVANGER
Strefa ochrony ESD (EPA) nie
Kolor szare
Rozmiar UE 46
Rodzaj Unisex; męska
Norma EN ISO 20345; Zaopatrzenie we wkładki zgodnie z typem DGUV reguła 191
Materiał wierzchni Skóra gładka
Materiał podeszwy Perbunan (kauczuk nitrylowy)
Właściwości przeciwpoślizgowe tak
Nakładka chroniąca palce tak
Materiał nakładki chroniącej palce stal
Podeszwa zabezpieczona przed przebiciem tak
Odporność materiału na przebicie stal
Zamknięty obszar pięty tak
Odporność podeszwy na paliwa nie
Właściwości antystatyczne nie
Możliwość przejęcia energii w obszarze pięty tak
Brak przepływu wody przez co najmniej 60 minut tak
Wodoszczelność tak
Podeszwa profilowana tak
Klasa ochrony S3
Zapięcie Sznurowadło
Amortyzacja pięt tak
Amortyzacja zależna od masy tak
Właściwość obuwia Nadają się do stosowania wkładek ortopedycznych; Wyjmowana wkładka; Podeszwa odporna na wysoką temperaturę
Odporność na wysokie temperatury 220 °C
Wykonanie chwytu Wysoko
Rodzaj produktu Buty

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 092781 46
EAN / GTIN 4044348293713
Numer producenta STAVBAUGOREIINB46P
Producent/osoba odpowiedzialna Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG, Vorstadt 40, 67292 Kirchheimbolanden, Deutschland, www.steitzsecura.de

Opis

Wykonanie:

Buty sznurowane STAVANGER Bau GORE II z membraną GORE-TEX®, zapewniającą oddychalność ale i wodoszczelność cholewki z miękkiej skóry Waterproof. Wysoka odporność na działanie kwasów i ługów. Wysoka odporność na przecięcia oraz obciążalność mechaniczna. Szeroka powierzchnia nadeptywania. Mocno antypoślizgowa także na gładkich, mokrych i oleistych podłogach. Z amortyzacją pięt SECURA VARIO®; odporność na wysoką temperaturę do ok. 220 °C.
  • Zamknięty język.
  • Podeszwa z perbunanu Alpine, antracytowa.
  • Wzmocniony czubek.
  • Haki sznurowane.
  • Podwyższona cholewka.
  • Brzegi wyściełane.
  • Podeszwa ognioodporna z prawdziwej skóry.
  • Komfortowa wkładka ERGO-COOL®.

Norma:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC CI HRO HI
Zaopatrzenie we wkładki zgodnie z typem DGUV reguła 191.

Wskazówka:

Dostępne na magazynie w rozmiarach EU 39 – 46, dostępne na zamówienie w rozmiarach EU 36 – 51.
Wersja szeroka XB pod nr 092782.
Zawiera element amortyzujący w kolorze czerwonym i czarnym

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Z tej samej serii "STAVANGER" Zobacz wszystkie