• Ultima șansă! Doar câteva articole disponibile și în curând nu mai sunt în sortimentul nostru.

Există o alternativă la acest produs

Ghete cu şireturi, antracit structură STAVANGER GORE II, S3 NB, Mărimea încălțărilor UE: 40

Cod articol.: 092781 40
Reducere
165,32 €
Preț per 1 pereche
Preț valabil până la 22 nov. 2026
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
3 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Mărimea încălțărilor UE Preț per 1 pereche (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Nuanță, gri Gri antracit
Serie STAVANGER
Zona de protecție ESD (EPA) nu
Culoarea gri
Mărime EU 40
Sex Bărbaţi; Unisex
Standard EN ISO 20345; Furnizarea de branţuri, tip testat conform DGUV Regula 191
Materialul din partea superioară Piele fină
Material talpă Perbunan (cauciuc nitril)
Calităţi antiderapante da
Vârf de protecţie a degetelor da
Material bombeu de protecţie Oţel
Talpă antiperforare da
Material siguranță pătrundere Oţel
Zona închisă a călcâiului da
Rezistența la combustibil a tălpii nu
Proprietăţi antistatice nu
Capacitate de absorbţie de energie în zona călcâielor da
Nu trece apă timp de cel puțin 60 minute da
Etanş la apă da
Talpă profilată da
Clasa de protecţie S3
Închidere Şireturi
Amortizare la călcâi da
Amortizare în funcţie de greutate da
Proprietăți pantof Recomandată pentru branţurile ortopedice; Talpă interioară detaşabilă; Talpă rezistentă la căldură
Rezistent la căldură până la 220 °C
Tip de coadă Ridicat
Tip produs Cizme

Identificare și clasificare

Cod articol 092781 40
EAN / GTIN 4044348293652
Număr producător STAVBAUGOREIINB40P
Producător/responsabil Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG, Vorstadt 40, 67292 Kirchheimbolanden, Deutschland, www.steitzsecura.de

Descriere

Execuţie:

Ghete cu şireturi structură STAVANGER GORE II cu membrană GORE-TEX® pentru un material de suprafaţă impermeabil la apă şi care permite pielii să respire, din piele impermeabilă moale. Rezistenţă bună la acizi şi leşii. Rezistenţă mare la tăiere şi la solicitare mecanică. Talpă lată. Împiedică foarte bine alunecarea chiar şi pe podele netede, ude şi uleioase. Cu amortizare la călcâi SECURA VARIO® şi rezistenţă la temperaturi înalte de până la cca 220 °C.
  • Limbă închisă.
  • Pingea Perbunan Alpine, antracit.
  • Protecţie întărită a vârfurilor.
  • Cârlige pentru şireturi.
  • Carâmb ridicat.
  • Bordură căptuşită.
  • Talpă interioară din piele naturală.
  • Branţ confortabil ERGO-COOL®.

Standard:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC CI HRO HI
Furnizarea de branţuri, tip testat conform DGUV Regula 191.

Notă:

Marfă depozitată cu mărimile de încălţăminte UE 39 – 46, se poate comanda cu mărimile de încălţăminte UE 36 – 51.
Variantă lată XB, Cod 092782.
Conține elementul amortizor roșu și verde