Półbuty czarne uvex 1 x-craft pro, S1PL, rozmiar butów wg UE: 38

Nr art.: 092141 38
Cena za 1 para
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
Dostępne w ciągu 2-3 tygodni
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

rozmiar butów wg UE Cena za 1 para (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria uvex 1
Strefa ochrony ESD (EPA) tak
Kolor Czarny
Rozmiar UE 38
Rodzaj Unisex; męska
Norma DGUV 112-191; EN ISO 20345
Materiał wierzchni Tekstylne
Materiał podeszwy Poliuretan termoplastyczny (TPU)
Właściwości przeciwpoślizgowe tak
Nakładka chroniąca palce tak
Materiał nakładki chroniącej palce Composite
Podeszwa zabezpieczona przed przebiciem tak
Odporność materiału na przebicie Tekstylne
Zamknięty obszar pięty tak
Odporność podeszwy na paliwa tak
Właściwości antystatyczne tak
Możliwość przejęcia energii w obszarze pięty tak
Klasa ochrony S1PL
Zapięcie Elastyczne sznurowadła
Amortyzacja pięt tak
Amortyzacja zależna od masy nie
Właściwość obuwia Nadają się do stosowania wkładek ortopedycznych; Wyjmowana wkładka; Nie zawiera skóry; Podeszwa bez metalu; Odporność na działanie olejów
Wykonanie chwytu Nisko
Rodzaj produktu Półbuty

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 092141 38
EAN / GTIN 4066853006619
Numer producenta 6800238
Producent/osoba odpowiedzialna Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Opis

Wykonanie:

Sportowe, ultralekkie obuwie ochronne zapewnia pełne wsparcie i elastyczność. Wysoka odporność na ścieranie, optymalna ochrona i oddychalność. Nadaje się dla osób uczulonych na chrom. Wszystkie materiały użyte do produkcji podeszwy są pozbawione silikonu, zmiękczaczy oraz substancji utrudniających malowanie. Szerokość 11.
  • Wyściółka z siateczki Distance-Mesh.
  • W 100% bezmetalowa nakładka chroniąca palce uvex xenova®.
  • Górna część cholewki ze spienionego poliuretanu dla zapewnienia ochrony wierzchniego materiału, a tym samym dłuższego czasu trwałości.
  • Wymienna komfortowa wkładka z systemem odprowadzania wilgoci oraz dodatkową amortyzacją na pięcie i z przodu stopy.
  • Oddająca energię, amortyzująca podeszwa wewnętrzna uvex i-PUREnrj planet z granulatem pochodzącym w 15% z recyklingu.
  • Wykończenie ESD.
  • Oddychający i odporny na rozdarcie materiał wierzchni Ripstop.
  • Wytrzymały i elastyczny materiał wierzchni PUtek w obszarze przedniej części stopy.
  • Odporna na ścieranie podeszwa z TPU uvex x-tended grip planet.

Półbuty ochronne z elastycznymi sznurowadłami do szybkiego zakładania.

Norma:

EN ISO 20345:2011 S1P SRC