Półbuty czarne uvex 1 x-craft pro, S1PL, rozmiar butów wg UE: 51

Nr art.: 092141 51
Cena za 1 para
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
Dostępne w ciągu 2-3 tygodni
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

rozmiar butów wg UE Cena za 1 para (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria
uvex 1
Strefa ochrony ESD (EPA)
tak
Kolor
Czarny
Rozmiar UE
51
Rodzaj
Unisex; męska
Norma
EN ISO 20345; Zaopatrzenie we wkładki zgodnie z typem DGUV reguła 191
Materiał wierzchni
Tekstylne
Materiał podeszwy
Poliuretan termoplastyczny (TPU)
Właściwości przeciwpoślizgowe
tak
Nakładka chroniąca palce
tak
Materiał nakładki chroniącej palce
Composite
Podeszwa zabezpieczona przed przebiciem
tak
Odporność materiału na przebicie
Tekstylne
Zamknięty obszar pięty
tak
Odporność podeszwy na paliwa
tak
Właściwości antystatyczne
tak
Możliwość przejęcia energii w obszarze pięty
tak
Klasa ochrony
S1PL
Zapięcie
Elastyczne sznurowadła
Amortyzacja pięt
tak
Amortyzacja zależna od masy
nie
Właściwość obuwia
Nadają się do stosowania wkładek ortopedycznych; Wyjmowana wkładka; Podeszwa bez metalu
Wykonanie chwytu
Nisko
Rodzaj produktu
Półbuty

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 092141 51
EAN / GTIN 4066853006749
Numer producenta 6800251
Producent/osoba odpowiedzialna Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Opis

Wykonanie:

Sportowe, ultralekkie obuwie ochronne zapewnia pełne wsparcie i elastyczność. Wysoka odporność na ścieranie, optymalna ochrona i oddychalność. Nadaje się dla osób uczulonych na chrom. Wszystkie materiały użyte do produkcji podeszwy są pozbawione silikonu, zmiękczaczy oraz substancji utrudniających malowanie. Szerokość 11.
  • Wyściółka z siateczki Distance-Mesh.
  • W 100% bezmetalowa nakładka chroniąca palce uvex xenova®.
  • Górna część cholewki ze spienionego poliuretanu dla zapewnienia ochrony wierzchniego materiału, a tym samym dłuższego czasu trwałości.
  • Wymienna komfortowa wkładka z systemem odprowadzania wilgoci oraz dodatkową amortyzacją na pięcie i z przodu stopy.
  • Oddająca energię, amortyzująca podeszwa wewnętrzna uvex i-PUREnrj planet z granulatem pochodzącym w 15% z recyklingu.
  • Wykończenie ESD.
  • Oddychający i odporny na rozdarcie materiał wierzchni Ripstop.
  • Wytrzymały i elastyczny materiał wierzchni PUtek w obszarze przedniej części stopy.
  • Odporna na ścieranie podeszwa z TPU uvex x-tended grip planet.

Półbuty ochronne z elastycznymi sznurowadłami do szybkiego zakładania.

Norma:

EN ISO 20345:2011 S1P SRC