{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Serie | uvex 1 | |
| Zona de protecție ESD (EPA) | da | |
| Culoarea | negru | |
| Mărime EU | 38 | |
| Sex | Bărbaţi; Unisex | |
| Standard | DGUV 112-191; EN ISO 20345 | |
| Materialul din partea superioară | Textil | |
| Material talpă | Poliuretan termoplastic (TPU) | |
| Calităţi antiderapante | da | |
| Vârf de protecţie a degetelor | ja | |
| Material bombeu de protecţie | Composite | |
| Talpă antiperforare | ja | |
| Material siguranță pătrundere | Textil | |
| Zona închisă a călcâiului | da | |
| Rezistența la combustibil a tălpii | da | |
| Proprietăţi antistatice | da | |
| Capacitate de absorbţie de energie în zona călcâielor | da | |
| Clasa de protecţie | S1PL | |
| Închidere | Șireturi elastice | |
| Amortizare la călcâi | ja | |
| Amortizare în funcţie de greutate | nu | |
| Proprietăți pantof | Recomandată pentru branţurile ortopedice; Talpă interioară detaşabilă; Fără piele; Talpă fără metal; Rezistent la ulei | |
| Tip de coadă | Scăzut | |
| Tip produs | Pantofi |
| Cod articol | 092141 38 | |
| EAN / GTIN | 4066853006619 | |
| Număr producător | 6800238 | |
| Producător/responsabil | Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/ |