Zapato abotinado negro uvex 1 x-craft pro, S1PL, Número de zapato UE: 38

Número de artículo: 092141 38
Precio por 1 par
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
Disponible en 2-3 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Número de zapato UE Precio por 1 par (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie
uvex 1
Zona de protección ESD (EPA)
sí
Color
negro
Tamaño UE
38
Sexo
Caballero; Unisex
Norma
DGUV 112-191; EN ISO 20345
Material de cubierta
Textil
Material suela
Poliuretano termoplástico (TPU)
Antideslizante
sí
Cubierta protectora para los dedos
sí
Material cubierta protectora dedos del pie
Composite
Suela resistente a la perforación
sí
Material seguridad antiperforación
Textil
Zona del talón cerrada
sí
Resistencia al combustible de la suela
sí
Propiedades antiestáticas
sí
Capacidad de absorción de energía en la zona del talón
sí
Nivel de protección
S1PL
Cierre
Cordones elásticos
Amortiguación del talón
sí
Amortiguación en función del peso
no
Características zapato
Apropiada para suelas ortopédicas; Plantilla extraíble; Sin cuero; Suela sin metal; Resistente al aceite
Ejecución del mango
Altura baja
Tipo de producto
Zapatos de entretiempo

Identificación y clasificación

Número de artículo 092141 38
EAN / GTIN 4066853006619
Número del fabricante 6800238
Fabricante/responsable Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Descripción

Ejecución:

Calzado de seguridad deportivo y ultraligero que ofrece soporte y flexibilidad completos. Alta resistencia a la abrasión, óptima protección y transpirabilidad. Apropiado para alérgicos al cromo. Todos los materiales de las suelas están libres de siliconas, plastificantes y sustancias que interfieren con la humectación de la pintura. Anchura 11.
  • Material del forro Distance-Mesh.
  • Cubierta para los dedos de los pies 100 % exenta de metal uvex xenova®.
  • Recubierta de espuma PU como protección del material exterior para duraciones notablemente superiores.
  • Plantilla cómoda intercambiable con sistema de transporte de la humedad y amortiguación adicional para el talón y el empeine.
  • Entresuela amortiguadora con retorno de energía uvex i-PUREnrj planet con un 15 % de granulado reciclado.
  • Dotación ESD.
  • Material exterior ripstop transpirable y resistente a los desgarros.
  • Material exterior PUtek resistente y flexible en la zona del antepié.
  • Suela TPU resistente a la abrasión uvex x-tended grip planet.

Zapato abotinado de seguridad con cordones elásticos y cierre rápido.

Norma:

EN ISO 20345:2011 S1P SRC