Polobotka černá uvex 1 x-craft pro, S1PL, Velikost obuvi EU: 38

Artiklové číslo: 092141 38
Cena za 1 pár
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Velikost obuvi EU Cena za 1 pár (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada uvex 1
Ochranná zóna ESD (EPA) ano
Barva Černá
Velikost EU 38
Pohlaví Unisex; pánské
Norma DGUV 112-191; EN ISO 20345
Svrchní materiál Textil
Materiál podrážky Termoplastický polyuretan (TPU)
Protiskluzové ano
Ochranná špička ano
Materiál tužinky na ochranu prstů u nohou Composite
Podrážka odolná proti prošlápnutí ano
Materiál bezpečnost proti prošlápnutí Textil
Uzavřená oblast paty ano
Odolnost podrážky proti palivu ano
Antistatické vlastnosti ano
Absorpce energie v oblasti paty ano
Třída ochrany S1PL
Uzávěr Elastická tkanička
Tlumení v oblasti paty ano
Tlumení závislé na hmotnosti ne
Vlastnost boty Vhodné pro ortopedické vložky; Odnímatelná vložka do bot; Neobsahuje kůži; Podrážka bez kovu; Odolnost vůči oleji
Provedení stopky Nízký
Druh produktu Polobotky

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 092141 38
EAN / GTIN 4066853006619
Číslo výrobce 6800238
Výrobce/odpovědná osoba Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Popis

Provedení:

Sportovní, mimořádně lehká bezpečnostní obuv nabízí plnou podporu a flexibilitu. Vysoká odolnost proti oděru, optimální ochrana a prodyšnost. Vhodné pro alergiky na chrom. Všechny materiály podrážek jsou bez silikonů, změkčovadel a látek narušujících laky. Šířka 11.
  • Materiál výstelky Distance Mesh.
  • 100% nekovová ochranná špička uvex xenova®.
  • Pěnové překrytí v oblasti nártu PU pro ochranu svrchního materiálu a pro výrazně delší životnost.
  • Komfortní výměnná vložka do bot s odváděním vlhkosti a přídavným tlumením paty a přední části nohy.
  • Tlumená mezipodešev pro lepší využití energie uvex i-PUREnrj planet s 15% podílem recyklovaného granulátu.
  • ESD vybavení.
  • Prodyšný svrchní materiál Ripstop odolný proti roztržení.
  • Odolný a flexibilní svrchní materiál v přední části boty PUtek.
  • Podrážka TPU odolná proti oděru uvex x-tended grip planet.

Bezpečnostní polobotky s elastickými tkaničkami a rychlým zavazováním.

Norma:

EN ISO 20345:2011 S1P SRC