Bluză de corp călduroasă,, gri / negru, Mărime unisex: S

Cod articol.: 091905 S
Reducere
67,35 €
Preț per 1 buc.
Preț valabil până la 15 ian. 2027
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Ghid de mărimi

Tabel mărimi îmbrăcăminte exterioară femei

BLAKLÄDER® Tabelul nostru de mărimi vă prezintă mărimea pe care o aveţi în funcţie de producător BLAKLÄDER®

Mărimi femei regular (înălţime 176 cm-180 cm)
Mărime comandată Mărime comandată DE Mărimi FR/ES Mărime IT Informaţiile producătorului Măsurătoare piept cm Măsurătoare talie cm Măsurătoare interior picior cm
XS 30-32 32-34 34-36 C30-C32 73-76 62-65 84-87
S 34-36 36-38 38-40 C34 - C36 80-84 68-71 90-93
M 38-40 40-42 42-44 C38-C40 88-92 74-78 96-99
L 42 44 46 C42 92-96 78-82 99-102
XL 44-46 46-48 48-50 C44-C46 100-104 86-90 106-110
2XL 48-50 50-52 52-54 C48-C50 110-116 95-101 115-120
3XL 52 54 56 C52 116-122 101-107 120-125

Iată cum trebuie să măsuraţi

Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
17 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Mărime unisex Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Procentul de țesătură, Merinos 100 %
Sigiliu de calitate și testare Oeko-Tex® Standard 100
Culoarea gri; negru
Componentele ţesăturii Merinos
Densitatea ţesăturii 200 g/m2
Tip produs Bluză de corp
Mărimi internaţionale S
recomandat pentru temperatură min. -30 °C
recomandat pentru temperatură max. -5 °C
Execuție lungime Lung
Caracteristici izolați termic; permite pielii să respire

Identificare și clasificare

Cod articol 091905 S
EAN / GTIN 7330509587263
Număr producător 720017329699S
Producător/responsabil Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 Ratingen, Deutschland, www.blaklader.de

Descriere

Execuţie:

Lenjerie de corp funcţională izolatoare de damă, 100% din bumbac merinos, menţine corpul cald şi uscat timp îndelungat. Recomandată la temperaturi între -5 °C şi -30 °C.
Bluză cu guler striat şi dublură pe marginea bretelor.