Podkoszulka damska CIEPŁA, szary / czarny, wielkość unisex: L

Nr art.: 091905 L
Rabat
358,89 PLN
Cena za 1 sztuka
Cena obowiązuje do 15 sty 2027
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Przewodnik po rozmiarach

Tabela rozmiarów odzieży wierzchniej dla kobiet

BLAKLÄDER® Nasza tabela rozmiarów pokaże Ci, na jakie rozmiary należy zwrócić uwagę w przypadku marki BLAKLÄDER®

Rozmiar damski Normal (wzrost 176 cm - 180 cm)
Wielkość zamówienia Rozmiar zamówienia DE Rozmiar FR/ES Rozmiar IT Informacje od producenta Wymiary klatki piersiowej cm Obwód w pasie cm Obwód w biodrach cm
XS 30-32 32-34 34-36 C30-C32 73-76 62-65 84-87
S 34-36 36-38 38-40 C34 - C36 80-84 68-71 90-93
M 38-40 40-42 42-44 C38-C40 88-92 74-78 96-99
L 42 44 46 C42 92-96 78-82 99-102
XL 44-46 46-48 48-50 C44-C46 100-104 86-90 106-110
2XL 48-50 50-52 52-54 C48-C50 110-116 95-101 115-120
3XL 52 54 56 C52 116-122 101-107 120-125

Jak należy mierzyć

Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
4 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

wielkość unisex Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Zawartość włókien, Wełna merynosów 100 %
Znak jakości i certyfikat kontroli Oeko-Tex® Standard 100
Kolor Szare; Czarny
Skład tkaniny Wełna merynosów
Gęstość tkaniny 200 g/m2
Rodzaj produktu Podkoszulka
Rozmiary międzynarodowe L
Do min. temperatury -30 °C
Do maks. temperatury -5 °C
Rodzaj długości Długie
Właściwości izolowane termicznie; oddychająca

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 091905 L
EAN / GTIN 7330509614785
Numer producenta 720017329699L
Producent/osoba odpowiedzialna Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 Ratingen, Deutschland, www.blaklader.de

Opis

Wykonanie:

Izolująca, funkcyjna bielizna damska w 100% z wełny merynosowej długo utrzymuje ciepło i zapewnia suchą skórę. Zalecana w temperaturze od -5°C do -30°C.
Podkoszulek z marszczonym kołnierzem i mankietami na rękawach.