Ženska spodnja majica WARM, siva/črna, Univerzalna velikost: S

Št. art.: 091905 S
Popust
66,31 €
Cena na 1 kos
Cena velja do 18. jan. 2026
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Tabela velikosti

Preglednica velikosti za ženska vrhnja oblačila

BLAKLÄDER® Naša praktična preglednica velikosti prikazuje, katere velikosti morate upoštevati pri blagovni znamki BLAKLÄDER®

Normalna ženska velikost (višina 176 cm - 180 cm)
Velikost za naročanje Velikost za naročanje DE Velikost FR/ES Velikost IT Informacije proizvajalca Obseg prsi cm Obseg pasu cm Obseg bokov cm
XS 30-32 32-34 34-36 C30-C32 73-76 62-65 84-87
S 34-36 36-38 38-40 C34 - C36 80-84 68-71 90-93
M 38-40 40-42 42-44 C38-C40 88-92 74-78 96-99
L 42 44 46 C42 92-96 78-82 99-102
XL 44-46 46-48 48-50 C44-C46 100-104 86-90 106-110
2XL 48-50 50-52 52-54 C48-C50 110-116 95-101 115-120
3XL 52 54 56 C52 116-122 101-107 120-125

Tako merite

Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
2 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Univerzalna velikost Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • Sestava tkanine: 100% volna merino
  • Gramatura materiala / gostota tkanine: 200
  • Standard za oblačila: Standard Öko-Tex® 100

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Spol ženski
Sestava tkanine 100% volna merino
Gramatura materiala / gostota tkanine 200 g/m2
Standard za oblačila Standard Öko-Tex® 100
Barva siva/črna
Univerzalna velikost S
Vrsta izdelka Spodnje majice

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 091905 S
EAN/GTIN 7330509587263
Številka proizvajalca 720017329699S
Proizvajalec/odgovorna oseba Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 RATINGEN, Deutschland, www.blaklader.de

Opis

Izvedba:

Izolirno žensko funkcijsko spodnje perilo iz 100-odstotne merino volne ohranja telo dolgo časa toplo in suho. Priporočljivo za temperature med –5 °C in –30 °C.
Spodnja majica z rebrastim ovratnikom in obrobami na zaključkih rokavov.