Sous-chemise dame CHAUD, gris / noir, Taille unisexe: S

Réf.: 091905 S
Remise
70,90 €
Prix par 1 unité
Prix valable jusqu’au 15 janv. 2027
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Tableau des tailles

Aperçu des tailles vêtements de dessus femmes

BLAKLÄDER® Notre tableau des tailles pratique vous permet de déterminer les tailles requises pour la marque BLAKLÄDER®.

Tailles normales femme
Taille à commander Taille à commander DE Taille FR/ES Taille IT Indication du fabricant Tour de poitrine cm Tour de taille cm Tour de hanches cm
XS 30-32 32-34 34-36 C30-C32 73-76 62-65 84-87
S 34-36 36-38 38-40 C34 - C36 80-84 68-71 90-93
M 38-40 40-42 42-44 C38-C40 88-92 74-78 96-99
L 42 44 46 C42 92-96 78-82 99-102
XL 44-46 46-48 48-50 C44-C46 100-104 86-90 106-110
2XL 48-50 50-52 52-54 C48-C50 110-116 95-101 115-120
3XL 52 54 56 C52 116-122 101-107 120-125

Mesure

Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
18 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Taille unisexe Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Teneur en tissu, mérinos 100 %
Label de qualité et de contrôle Oeko-Tex® Standard 100
Couleur gris; noir
Composition du tissu mérinos
Densité du tissu 200 g/m2
Type de produit maillot de corps
Taille internationale S
Pour température min. -30 °C
Pour température max. -5 °C
Exécution longueur forme longue
Caractéristiques calorifuge; respirant

Identification et classification

Référence article 091905 S
EAN / GTIN 7330509587263
Réf. fabricant 720017329699S
Fabricant/personne responsable Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 Ratingen, Deutschland, www.blaklader.de

Description

Exécution:

Sous-vêtements fonctionnels isolants pour dames en 100% laine mérinos. Maintiennent longtemps le corps au chaud et au sec. Recommandés à des températures comprises entre -5 °C et -30 °C.
Sous-chemise avec col côtelé et manchettes aux poignets.