Kitel roboczy męski ESD CONDUCTEX®, srebrnoszary, wielk.: L

Nr art.: 091605 L
Nowy produkt
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
5 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

wielk. Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Odcień, Srebrna Srebrny szary
Zawartość włókien, Bawełna 23 %
Zawartość włókien, Poliester 75 %
Zawartość włókien, Węgiel 2 %
Temperatura, Pranie zwykłe 60 °C
Seria CONDUCTEX®
Oznaczenie producenta ESD Herrenmantel CONDUCTEX®
Znak jakości i certyfikat kontroli Oeko-Tex® Standard 100
Strefa ochrony ESD (EPA) tak
Kolor Srebrna
Skład tkaniny Bawełna; Węgiel; Poliester
Gęstość tkaniny 130 g/m2
Metoda mycia Pranie przemysłowe; Pranie zwykłe
Liczba kieszeni, Kieszeń boczna 2 szt.
Liczba kieszeni, Kieszeń na piersi 1 szt.
Kryte zapięcie na plisie, Przycisk tak
Wielkości międzynarodowe, męska L
Rodzaj produktu Kitel roboczy
Rodzaj kieszeni Kieszeń na piersi; Kieszeń boczna
Zapięcie Przycisk
Właściwości antystatyczny; oddychająca
Rodzaj męska
Norma EN 61340-5-1

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 091605 L
EAN / GTIN 4063479486863
Numer producenta 08100 48100 000 50-L
Producent/osoba odpowiedzialna HB Protective Wear GmbH & Co. KG, Maischeider Straße 19, 56584 THALHAUSEN, Deutschland, www.hb-online.com

Opis

Wykonanie:

Zastosowanie: przemysł samochodowy i motoryzacyjny, produkcja elektroniki, przemysł lotniczy, mechatronika.

Do ochrony produktów przed wyładowaniem elektrostatycznym.
Kitel roboczy ESD z lekkiego, komfortowego materiału CONDUCTEX®. Mieszana tkanina z poliestrem pochodzącym w recyklingu przekonuje dobrymi parametrami odprowadzania prądu i wysokim komfortem noszenia. Duża oddychalność. Bez szwów bocznych.
  • Z wykładanym kołnierzem i jednostronnie ukrytą listwą z zatrzaskami.
  • Nakładane kieszenie boczne z ukośnym rozcięciem.
  • Kieszeń na piersi.
  • Regulowany obrąbek rękawa z zatrzaskiem.
  • Emblemat ESD na prawym ramieniu.

Norma:

EN 61340-5-1.