Blouse homme ESD CONDUCTEX®, gris argenté, Taille: L

Réf.: 091605 L
Nouveau produit
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
5 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Taille Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Teinte, argent Gris argenté
Teneur en tissu, coton 23 %
Teneur en tissu, polyester 75 %
Teneur en tissu, Carbone 2 %
Température, lavage normal 60 °C
Série CONDUCTEX®
Référence fabricant ESD Herrenmantel CONDUCTEX®
Label de qualité et de contrôle Oeko-Tex® Standard 100
Zone de protection ESD (EPA) oui
Couleur argent
Composition du tissu coton; Carbone; polyester
Densité du tissu 130 g/m2
Procédé de lavage lavage industriel; lavage normal
Nombre de poches, Poche latérale 2 pc.
Nombre de poches, Poche de poitrine 1 pc.
Fermeture cachée, bouton-poussoir oui
Taille internationale, Homme L
Type de produit blouses
Type de poche Poche de poitrine; Poche latérale
Mécanisme de fermeture bouton-poussoir
Caractéristiques antistatique; respirant
Sexe Homme
Norme EN 61340-5-1

Identification et classification

Référence article 091605 L
EAN / GTIN 4063479486863
Réf. fabricant 08100 48100 000 50-L
Fabricant/personne responsable HB Protective Wear GmbH & Co. KG, Maischeider Straße 19, 56584 THALHAUSEN, Deutschland, www.hb-online.com

Description

Exécution:

Application: Industrie automobile, fabrication de composants électroniques, construction aéronautique, mécatronique.

Pour protéger les produits contre les décharges électrostatiques.
Blouse ESD en matière CONDUCTEX® légère et confortable. Le tissu mixte avec polyester recyclé se caractérise par des valeurs de dissipation élevées et un grand confort. Très respirantes. Sans coutures latérales.
  • Avec col à revers et patte de fermeture à boutons-pression cachée d’un côté.
  • Poches latérales plaquées avec accès en oblique.
  • Poche de poitrine.
  • Ourlet des manches réglable par bouton-pression.
  • Ecusson ESD sur le haut du bras droit.

Norme:

EN 61340-5-1.