Abrigo ESD de caballero CONDUCTEX®, Gris plateado, Tamaño: L

Número de artículo: 091605 L
Nuevo producto
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
5 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tamaño Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Color, plateado Gris plata
Porcentaje de tejido, Algodón 23 %
Porcentaje de tejido, Poliéster 75 %
Porcentaje de tejido, Carbono 2 %
Temperatura, Lavado normal 60 °C
Serie CONDUCTEX®
Denominación del fabricante ESD Herrenmantel CONDUCTEX®
Sello de calidad y comprobación Oeko-Tex® Standard 100
Zona de protección ESD (EPA) sí
Color plateado
Composición del tejido Algodón; Carbono; Poliéster
Densidad tejido 130 g/m2
Método de lavado Lavado industrial; Lavado normal
Número bolsillos, Bolsillo lateral 2 ud.
Número bolsillos, Bolsillo superior 1 ud.
Tira de cierre oculta, Botón pulsador sí
Talla internacional, Caballero L
Tipo de producto Abrigo
Tipo de bolsillo Bolsillo superior; Bolsillo lateral
Cierre Botón pulsador
Características antiestático; transpirable
Sexo Caballero
Norma EN 61340-5-1

Identificación y clasificación

Número de artículo 091605 L
EAN / GTIN 4063479486863
Número del fabricante 08100 48100 000 50-L
Fabricante/responsable HB Protective Wear GmbH & Co. KG, Maischeider Straße 19, 56584 THALHAUSEN, Deutschland, www.hb-online.com

Descripción

Ejecución:

Aplicación: Industria del automóvil y automoción, fabricación de productos electrónicos, construcción aeronáutica, mecatrónica.

Para la protección de productos contra descarga electrostática.
Abrigo ESD de material CONDUCTEX® ligero y cómodo. El tejido de mezcla de poliéster reciclado convence con buenos valores de derivación y una gran comodidad de uso. Elevada transpirabilidad. Sin costuras laterales.
  • Con cuello reversible y tira de botones a presión oculta por un lado.
  • Bolsillos laterales superpuestos con abertura oblicua.
  • Bolsillo superior.
  • Dobladillo ajustable con botón de presión.
  • Emblema bordado ESD en la manga derecha.

Norma:

EN 61340-5-1.