ESD pánský plášť CONDUCTEX®, stříbřitě šedá, Velikost: L

Artiklové číslo: 091605 L
Nový produkt
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
5 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Velikost Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barevný odstín, Stříbrná Stříbrná šedá
Podíl tkaniny, Bavlna 23 %
Podíl tkaniny, Polyester 75 %
Podíl tkaniny, Uhlík 2 %
Teplota, Běžné praní 60 °C
Řada CONDUCTEX®
Označení výrobce ESD Herrenmantel CONDUCTEX®
Třída jakosti Oeko-Tex® Standard 100
Ochranná zóna ESD (EPA) ano
Barva Stříbrná
Složení tkaniny Bavlna; Uhlík; Polyester
Hustota tkaniny 130 g/m2
Proces mytí Průmyslové praní; Běžné praní
Počet kapes, Boční kapsa 2 ks
Počet kapes, Náprsní kapsa 1 ks
Zakrytá závěsová lišta, Druk ano
Mezinárodní velikost, pánské L
Druh produktu Plášť
Typ sáčku Náprsní kapsa; Boční kapsa
Uzávěr Druk
Vlastnosti Prodyšné; antistatické
Pohlaví pánské
Norma EN 61340-5-1

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 091605 L
EAN / GTIN 4063479486863
Číslo výrobce 08100 48100 000 50-L
Výrobce/odpovědná osoba HB Protective Wear GmbH & Co. KG, Maischeider Straße 19, 56584 THALHAUSEN, Deutschland, www.hb-online.com

Popis

Provedení:

Použití: Automobilový průmysl, výroba elektroniky, letecký průmysl, mechatronika.

Na ochranu produktů před elektrostatickým výbojem.
ESD plášť z lehkého, pohodlného materiálu CONDUCTEX®. Tato směsová tkanina s recyklovaným polyesterem zaujme dobrými svodovými hodnotami a vysokým komfortem při nošení. Vysoká prodyšnost. Bez bočních švů.
  • S fazónovým límcem a jednostranně zakrytou zapínací lištou s druky.
  • Nasazené boční kapsy s šikmým průsahem.
  • Náprsní kapsa.
  • Nastavitelný okraj rukávů s drukem.
  • Vyšitý emblém ESD na pravém předloktí.

Norma:

EN 61340-5-1.