{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Spalvų tonai, sidabro spalvos | Sidabro pilka | |
| Audinio dalis, medvilnė | 23 % | |
| Audinio dalis, poliesteris | 75 % | |
| Audinio dalis, Anglies | 2 % | |
| Temperatūra, įprastas skalbimas | 60 °C | |
| Serija | CONDUCTEX® | |
| Gamintojo pavadinimas | ESD Herrenmantel CONDUCTEX® | |
| Kokybės ir bandymo ženklas | Oeko-Tex® Standard 100 | |
| ESD apsaugos zona (EPA) | taip | |
| Spalva | sidabro spalvos | |
| Audinio sudėtis | medvilnė; Anglies; poliesteris | |
| Audinio tankis | 130 g/m2 | |
| Skalbimo procedūra | pramoninis skalbimas; įprastas skalbimas | |
| Kišenių skaičius, Šoninė kišenė | 2 vnt. | |
| Kišenių skaičius, Kišenė ant krūtinės | 1 vnt. | |
| Užsegimo juosta paslėpta, mygtukas | taip | |
| Tarptautiniai dydžiai, Vyriškas modelis | L | |
| Produkto rūšis | chalatas | |
| Kišenės tipas | Kišenė ant krūtinės; Šoninė kišenė | |
| Užsegimas | mygtukas | |
| Savybės | kvėpuojantis; neįsielektrina | |
| Lytis | Vyriškas modelis | |
| Standartas | EN 61340-5-1 |
| Produkto numeris | 091605 L | |
| EAN / GTIN | 4063479486863 | |
| Gamintojo numeris | 08100 48100 000 50-L | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | HB Protective Wear GmbH & Co. KG, Maischeider Straße 19, 56584 THALHAUSEN, Germany, www.hb-online.com |