Kaptur spawalniczy, typ: XL

Nr art.: 091445 XL
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
81 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

typ Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Oznaczenie producenta Schweißerhaube
zasilanie energią Bez zasilania
Wielkość unisex XL

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 091445 XL
EAN / GTIN 4067263476719
Numer producenta 091445 XL
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Lekka osłona głowy spawacza wykonana z trudnopalnej bawełny. Zalecana do noszenia pod maskami spawalniczymi.
Kaptur spawalniczy z ognioodpornym mocowaniem na rzep zapewnia dodatkową ochronę na szyi i karku.

Norma:

EN ISO 11611:2015 klasa 1 A1 + A2

Warning:

Użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem
  • Przed każdym użyciem sprawdzić osadzenie.
  • Nie dokonywać żadnych samodzielnych modyfikacji.
  • Konserwacją i naprawami może zajmować się wyłącznie personel wykwalifikowany.
  • Produkt to trudnopalna bawełniana odzież robocza, której można używać do prac ogólnych oraz do procesów spawania.
  • Chroni przed zidentyfikowanymi zagrożeniami występującymi podczas spawania, w tym płomieniami, rozpryskami stopionego materiału, promieniowaniem cieplnym i krótkotrwałym porażeniem elektrycznym, a nie nadaje się do ochrony przed długotrwałymi wysokimi napięciami.
  • Mogą je powodować systemy do spawania i cięcia.
  • Przestrzegać instrukcji bezpieczeństwa stosowanych maszyn spawalniczych.
  • W przypadku zwiększonego ryzyka porażenia prądem elektrycznym lub elementów będącymi pod napięciem wymagana jest dodatkowa izolacja elektryczna określona w normie EN ISO 11611 do ochrony przed przewodami elektrycznymi będącymi pod napięciem do 100 V = (DC).
  • Ten produkt może być stosowany do wszystkich procesów spawania łukiem elektrycznym takich jak MMA, MIG/MAG, WIG, spawanie plazmowe, mikroplazmowe, punktowe i gazowe, a także cięcie plazmowe i płomieniowe, spoinowanie, lutowanie i termiczne natryskiwanie łukowe.
  • Ponieważ zastosowania różnią się, użytkownik odpowiada za określenie właściwego produktu dla każdego zastosowania.

Niewłaściwe użytkowanie
  • Nie odkładać na gorące powierzchnie.
  • Osłona głowy spawaczy nie chroni przed uderzeniami.
  • Osłona głowy spawaczy nie chroni przed substancjami wybuchowymi ani przed żrącymi cieczami.
  • Nie zanurzać w wodzie.
  • Nie stosować, gdy osłona głowy spawaczy jest zanieczyszczona materiałami łatwopalnymi.
  • Nie stosować w pomieszczeniach z podwyższonym poziomem tlenu atmosferycznego.
  • Ochrona elektryczna zmniejsza się, gdy odzież jest mokra, brudna lub zapocona.