Schweißerhaube, Typ: XL

Artikel-Nr.: 091445 XL
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
115 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 091445 XL
EAN / GTIN 4067263476719
Herstellernummer 091445 XL
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Leichter Schweißerkopfschutz aus flammhemmender Baumwolle. Empfohlen zur Anwendung unter der Schweißmaske.
Die Schweißerhaube mit feuerfestem Klettverschluss bietet zusätzlichen Schutz am Hals- und Nackenbereich.

Norm:

EN ISO 11611:2015 Klasse 1 A1 + A2

Grundlegende Sicherheitshinweise:

Bestimmungsgemäße Verwendung
  • Sitz vor jeder Verwendung prüfen.
  • Keine eigenmächtigen Umbauten vornehmen.
  • Wartung und Reparaturen nur durch geeignetes Fachpersonal.
  • Das Produkt ist eine flammhemmende Baumwoll-Arbeitskleidung, die für allgemeine Arbeitstätigkeiten sowie für Schweißprozesse verwendet werden kann.
  • Es schützt vor den identifizierten Gefahren beim Schweißen, einschließlich Flammen, Spritzern geschmolzenen Materials, Strahlungswärme und kurzfristigen elektrischen Schlag und nicht gegen langfristige hohe Spannungen.
  • Schweiß- und Schneidanlagen können diese verursachen.
  • Sicherheitshinweise der verwendeten Schweißmaschinen beachten.
  • Bei erhöhtem Risiko eines Stromschlags oder von unter Spannung stehenden Teilen ist eine zusätzliche elektrische Isolation erforderlich, wie in EN ISO 11611 zum Schutz gegen unter Spannung stehende elektrische Leiter bis zu 100 V = (DC) angegeben.
  • Dieses Produkt kann für alle Lichtbogen-Schweißverfahren wie MMA, MIG / MAG, WIG, Plasma- Mikro-, Spot-und Gas-Schweißen sowie Plasma-und Brennschneiden, Ausfugen, Löten und thermisches Lichtbogenspritzen verwendet werden.
  • Da sich die Anwendungen unterscheiden, liegt es in der Verantwortung des Benutzers, für jede Anwendung das richtige Produkt zu ermitteln.

Sachwidriger Einsatz
  • Nie auf heißer Oberfläche ablegen.
  • Schweißerkopfschutz schützt nicht vor Aufprallgefahren.
  • Schweißerkopfschutz schützt nicht vor explosiven Stoffen oder ätzenden Flüssigkeiten.
  • Nicht unter Wasser tauchen.
  • Nicht verwenden, wenn Schweißerkopfschutz mit brennbaren Materialien verunreinigt ist.
  • Nicht verwenden, in Räumen mit erhöhtem Luftsauerstoff.
  • Elektrische Schutz ist reduziert wenn die Kleidung naß, dreckig oder in Schweiß gebadet ist.

Services & Produktberater