Gorro de soldador, Tipo: XL

Número de artículo: 091445 XL
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
430 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Denominación del fabricante Schweißerhaube
Suministro de energía Sin suministro de energía
Tamaño unisex XL

Identificación y clasificación

Número de artículo 091445 XL
EAN / GTIN 4067263476719
Número del fabricante 091445 XL
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Protector de cabeza ligero para soldador hecho de algodón ignífugo. Recomendado para su uso bajo la máscara de soldadura.
El gorro de soldador con cierre por adherencia ignífugo proporciona una protección adicional en el cuello y la garganta.

Norma:

EN ISO 11611:2015 clase 1 A1 + A2

Warning:

Uso conforme a lo previsto
  • Comprobar la colocación antes de cada uso.
  • No realizar modificaciones arbitrarias.
  • El mantenimiento y las reparaciones solo pueden encomendarse a personal debidamente especializado.
  • El producto es una ropa de trabajo de algodón ignífuga que se puede utilizar para actividades generales de trabajo, así como para procesos de soldadura.
  • Protege contra los riesgos de soldadura identificados, incluidas las llamas, las salpicaduras de material fundido, el calor radiante y las descargas eléctricas de corta duración, pero no protege contra tensiones de alto voltaje a largo plazo.
  • Los sistemas de soldadura y corte pueden causarlos.
  • Observe las instrucciones de seguridad de las máquinas de soldadura utilizadas.
  • En caso de aumento del riesgo de descarga eléctrica o de piezas bajo tensión, se requiere un aislamiento eléctrico adicional, tal como se especifica en la norma EN ISO 11611 para la protección contra conductores eléctricos bajo tensión de hasta 100 V = (CC).
  • Este producto se puede utilizar para todos los procesos de soldadura por arco como MMA, MIG/MAG, TIG, soldadura por plasma, microsoldadura, soldadura por puntos y soldadura con gas, así como el corte por plasma y oxicorte, el rejuntado, la soldadura blanda y la proyección térmica por arco.
  • Debido a que las aplicaciones son diferentes, es responsabilidad del usuario determinar el producto correcto para cada aplicación.

Utilización indebida
  • No colocar nunca sobre superficies calientes.
  • La protección para la cabeza de soldador no protege de los riesgos por golpes fuertes.
  • La protección para la cabeza de soldador no protege de sustancias explosivas o líquidos corrosivos.
  • No sumergir en agua.
  • No utilizar si la protección para la cabeza de soldador está contaminada con materiales combustibles.
  • No usar en habitaciones con oxígeno atmosférico elevado.
  • La protección eléctrica se reduce cuando la ropa está mojada, sucia o empapada en sudor.