Capotă sudor, Tip: XL

Cod articol.: 091445 XL
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
430 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Denumirea producătorului Schweißerhaube
Alimentare cu energie Fără alimentare cu energie
Mărime unisex XL

Identificare și clasificare

Cod articol 091445 XL
EAN / GTIN 4067263476719
Număr producător 091445 XL
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Apărătoare ușoară pentru cap din bumbac ignifug. Recomandat pentru utilizare sub masca pentru sudură.
Gluga sudor cu închizătoare ignifugă cu scai oferă protecție suplimentară pe zona gâtului și a cefei.

Standard:

EN ISO 11611:2015 clasa 1 A1 + A2

Warning:

Utilizare conform destinaţiei
  • Verificați potrivirea înainte de fiecare utilizare.
  • Nu efectuaţi transformări din proprie iniţiativă.
  • Întreţinerea şi reparaţiile pot fi executate doar de personal specializat.
  • Produsul este o îmbrăcăminte de lucru ignifugă din bumbac, care poate fi folosită pentru activități generale de lucru, precum și pentru lucrări de sudare.
  • Aceasta protejează împotriva pericolelor de sudură identificate, inclusiv flăcări, stropiri de material topit, căldură radiantă și șoc electric pe termen scurt, dar nu și împotriva tensiunilor ridicate pe termen lung.
  • Aceste tensiuni pot fi provocate de sistemele de sudare și de tăiere.
  • Respectați instrucțiunile de siguranță pentru aparatele de sudură utilizate.
  • În cazul unui risc crescut de electrocutare sau de piese sub tensiune, este necesară o izolație electrică suplimentară, conform specificațiilor EN ISO 11611 pentru protecția împotriva conductorilor electrici sub tensiune de până la 100 V = (DC).
  • Acest produs poate fi utilizat pentru toate procesele de sudare cu arc, cum ar fi MMA, MIG / MAG, WIG, sudarea cu plasmă, sudarea micro, sudare cu spot și gaz, precum și tăierea cu plasmă și flacără, chituire, lipire și pulverizarea cu arc.
  • Deoarece aplicațiile diferă, este responsabilitatea utilizatorului să determine produsul potrivit pentru fiecare aplicație.

Utilizare necorespunzătoare
  • Nu puneți niciodată pe suprafeţe fierbinţi.
  • Apărătoarea pentru cap nu este destinată protecţiei împotriva loviturilor.
  • Apărătoarea pentru cap nu protejează împotriva substanţelor explozive sau a lichidelor corozive.
  • Nu o scufundaţi în apă.
  • Nu o utilizați dacă apărătoarea de cap este contaminată cu materiale combustibile.
  • Nu o utilizați în încăperi cu oxigen atmosferic ridicat.
  • Protecția electrică este redusă atunci când îmbrăcămintele sunt umede, murdare sau transpirate.