Kapuca za varilce, Tip: XL

Št. art.: 091445 XL
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
899 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • Gramatura materiala / gostota tkanine: 320
  • Sestava tkanine: 100 % bombaž

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Gramatura materiala / gostota tkanine 320 g/m2
Sestava tkanine 100 % bombaž
Vrsta izdelka Kapuca za varilce

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 091445 XL
EAN/GTIN 4067263476719
Številka proizvajalca 091445 XL
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Lahka zaščita glave za varjenje iz negorljivega bombaža. Priporočljivo za uporabo pod zaščitno masko za varilce.
Varilna kapuca z ognjevarnim zapiranjem na ježka zagotavlja dodatno zaščito grla in vratu.

Standard:

EN ISO 11611:2015 razred 1 A1 + A2

Warning:

Namen uporabe
  • Pred vsako uporabo preverite sedež.
  • Ne izvajajte nepooblaščenih predelav.
  • Vzdrževanje in popravila samo s strani ustreznega strokovnega osebja.
  • Izdelek je bombažno delovno oblačilo, ki zavira gorenje in se lahko uporablja tako za splošne delovne dejavnosti kot tudi za varilne postopke.
  • Ščiti pred ugotovljenimi nevarnostmi varjenja, vključno s plameni, brizganjem staljenega materiala, sevalno toploto in kratkotrajnim električnim udarom, ne pa pred dolgoročnimi visokimi napetostmi.
  • Te lahko povzročijo varilni in rezalni sistemi.
  • Upoštevajte varnostna navodila uporabljenih varilnih strojev.
  • V primeru povečanega tveganja električnega udara ali delov pod napetostjo je potrebna dodatna električna izolacija, kot je določeno v EN ISO 11611 za zaščito pred električnimi vodniki pod napetostjo do 100 V = (DC).
  • Ta izdelek se lahko uporablja za vse postopke obločnega varjenja, kot so MMA, MIG/MAG, TIG, plazemsko mikro, točkovno in plinsko varjenje ter plazemsko in plamensko rezanje, fugiranje, spajkanje in pršenje toplotnega obloka.
  • Ker se uporabe razlikujejo, je uporabnik odgovoren za določitev pravega izdelka za vsako uporabo.

Napačna uporaba
  • Nikoli ne odlagajte na vročo površino.
  • Zaščita glave za varilce ne ščiti pred nevarnostmi udarcev.
  • Zaščita glave za varilce ne ščiti pred eksplozivnimi snovmi ali jedkimi tekočinami.
  • Ne potapljajte v vodo.
  • Ne uporabljajte, če je zaščita glave za varilce onesnažena z vnetljivimi materiali.
  • Ne uporabljajte v prostorih s povišano koncentracijo kisika.
  • Električna zaščita se zmanjša, ko so oblačila mokra, umazana ali preznojena.