{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Zawartość włókien, Bawełna | 33 % | |
| Zawartość włókien, Poliester | 63 % | |
| Zawartość włókien, Elastoolefina | 4 % | |
| Temperatura, Pranie zwykłe | 40 °C | |
| Znak jakości i certyfikat kontroli | Oeko-Tex® Standard 100 | |
| Rodzaj zastosowania | Active | |
| Pozycja | Z przodu; Z tyłu; prawe; lewe | |
| Rodzaj produktu | Spodnie robocze | |
| Strefa ochrony ESD (EPA) | nie | |
| Größe DE | 54 | |
| Kolor | Czarny | |
| Skład tkaniny | Bawełna; Elastoolefina; Poliester | |
| Gęstość tkaniny | 260 g/m2 | |
| Metoda mycia | Pranie zwykłe | |
| Rodzaj | męska | |
| Z kieszeniami | tak; tak; tak; tak | |
| Zapięcie | Zamek błyskawiczny | |
| Właściwości | Wzmocnione obszary kolan | |
| Norma | EN 14404 |
| Numer artykułu | 091425 54 | |
| EAN / GTIN | 7330509923757 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 Ratingen, Deutschland, www.blaklader.de |