{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Podíl tkaniny, Bavlna | 33 % | |
| Podíl tkaniny, Polyester | 63 % | |
| Podíl tkaniny, Elastolefin | 4 % | |
| Teplota, Běžné praní | 40 °C | |
| Třída jakosti | Oeko-Tex® Standard 100 | |
| Typ aplikace | Active | |
| Položka | Vpředu; Vzadu; pravý; Vlevo | |
| Druh produktu | Pracovní kalhoty do pasu | |
| Ochranná zóna ESD (EPA) | ne | |
| Größe DE | 54 | |
| Barva | Černá | |
| Složení tkaniny | Bavlna; Elastolefin; Polyester | |
| Hustota tkaniny | 260 g/m2 | |
| Proces mytí | Běžné praní | |
| Pohlaví | pánské | |
| S kapsami | ano; ano; ano; ano | |
| Uzávěr | Zip | |
| Vlastnosti | Zesílená kolena | |
| Norma | EN 14404 |
| Katalogové číslo | 091425 54 | |
| EAN / GTIN | 7330509923757 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 Ratingen, Deutschland, www.blaklader.de |