Serwisowe ochraniacze kolan 1 para, czarny, Typ: KNEE

Nr art.: 091495 KNEE
Cena za 1 para
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
102 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 para (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kolor Czarny
Zawartość 1 para
Rodzaj produktu Ochroniacze kolan
Zawartość Parowanie
Materiał Tworzywo piankowe
Długość całkowita 250 mm
Szerokość łącznie 155 mm
Grubość 20 mm
Metoda mocowania Paski
Właściwości O właściwościach tłumiących
Norma EN 14404
Do kieszeni na kolanach tak

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 091495 KNEE
EAN / GTIN 7330509652336
Numer producenta 405712029900ONESIZE
Producent/osoba odpowiedzialna Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 Ratingen, Deutschland, www.blaklader.de

Opis

Wykonanie:

Rozmiar: onesize.
Lekkie, miękkie ochraniacze kolan do okazjonalnych prac w pozycji klęczącej. Wypełnienie dopasowuje się do kształtu kolan. Wymiary 155 × 250 × 20 mm (szer. × wys. × gł.).

Norma:

EN 14404

Pasuje do:

Wszystkie spodnie robocze Blakläder z ochraniaczami na kolana.