Specjalne ochraniacze kolan 1 para, czarny, Typ: KNEE

Nr art.: 091497 KNEE
Cena za 1 para
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
66 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 para (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kolor
Czarny
Zawartość
1 para
Rodzaj produktu
Ochroniacze kolan
Zawartość
Parowanie
Długość całkowita
250 mm
Szerokość łącznie
155 mm
Grubość
20 mm
Właściwości
O właściwościach tłumiących
Norma
EN 14404
Do kieszeni na kolanach
tak

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 091497 KNEE
EAN / GTIN 7330509507414
Numer producenta 402712039956ONESIZE
Producent/osoba odpowiedzialna Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 Ratingen, Deutschland, www.blaklader.de

Opis

Wykonanie:

Rozmiar: onesize.
Formowany ochraniacz kolan ze stabilną stroną przednią chroniącą przed ostrymi przedmiotami. Do regularnych prac w pozycji klęczącej. Wymiary: 155 × 250 × 20 mm (szer. × wys. × gł.).

Norma:

EN 14404

Pasuje do:

Wszystkie spodnie robocze Blakläder z ochraniaczami na kolana.