{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| Spol | moški | |
| Sestava tkanine | 63% poliester; 33 % bombaž; 4% elastolefin | |
| Gramatura materiala / gostota tkanine | 260 g/m2 | |
| Standard za oblačila | Oeko-Tex Standard 100 | |
| Pranje | 40 °C pisano perilo | |
| Barva | črna | |
| Konfekcijska velikost DE | 54 | |
| Standard | EN 14404 | |
| Vrsta izdelka | Delovne hlače |
| Številka izdelka | 091425 54 | |
| EAN/GTIN | 7330509923757 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 RATINGEN, Deutschland, www.blaklader.de |