Wilgotne chusteczki czyszczące WypAll® Pojemnik dozujący, typ: W

Nr art.: 089299 W
Nowy produkt
Cena za 1 Sztuka (PLN 3,51 / 1 Sztuka)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
44 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

typ Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

oznaczenie producenta 7772
Przydatność do czyszczenia tak
odcinki 50
liczba warstw 1
szerokość 270 mm
długość 270 mm
kolor zielone
wilgotne tak
Rodzaj produktu Ręczniki papierowe

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 089299 W
EAN / GTIN 5033848000050
Producent/osoba odpowiedzialna Kimberly-Clark GmbH, Carl-Spaeter-Straße 17, 56070 KOBLENZ, Deutschland, www.kimberly-clark.de

Opis

Wykonanie:

Ściereczki czyszczące WypAll® Power Clean™ są wstępnie nasączone, dzięki czemu stanowią przenośne i wygodne rozwiązanie do czyszczenia, które nie wymaga dodatkowego stosowania mydła, żelu ani wody. Idealnie nadają się do czyszczenia rąk i regularnego czyszczenia narzędzi i maszyn. Chusteczki są zapakowane w praktyczne wiadro z centralnym dozownikiem, dzięki czemu można je pobierać pojedynczo.

Opis:

  • Każdy pojemnik zawiera 50 zielonych, 1-warstwowych, wstępnie nasączonych ściereczek do czyszczenia WypAll® Power Clean™.
  • Uniwersalne ściereczki do czyszczenia, idealne do czyszczenia rąk i rutynowego czyszczenia przemysłowego narzędzi i maszyn.
  • Ściereczki do czyszczenia WYPALL® Power Clean™ są wstępnie nasączone, dzięki czemu mydło, żel lub woda nie są już potrzebne.
  • Każda ściereczka do czyszczenia przemysłowego ma szorstką stronę do szorowania, oraz gładką stronę do czyszczenia i obróbki powierzchni.
  • Ściereczki do czyszczenia przemysłowego są pakowane w pojemnik z podajnikiem centralnym, dzięki czemu można je wyjmować indywidualnie, aby zmniejszyć ilość odpadów i zapewnić higienę.

W dostawie:

1 dozownik × 50 ściereczek do czyszczenia w kolorze zielonym.