WypAll® vochtige reinigingsdoekjes Dispenserbak, Type: W

Artikelnummer: 089299 W
Nieuw product.
Prijs per 1 Stuk (0,72 € / 1 Abrisse)
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Offertes

Productdetails

Technische gegevens

Artikelomschrijving producent 7772
Geschiktheid voor reinigen ja
Afscheur-vellen 50
Lagen 1
Breedte 270 mm
Lengte 270 mm
Kleur groen
vochtig ja
Producttype Papieren poetsdoeken

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 089299 W
EAN/GTIN 5033848000050
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Kimberly-Clark GmbH, Carl-Spaeter-Straße 17, 56070 KOBLENZ, Deutschland, www.kimberly-clark.de

Omschrijving

Uitvoering:

De WypAll® Power Clean™ reinigingsdoekjes zijn vooraf geïmpregneerd en bieden daardoor een mobiele en comfortabele reinigingsoplossing waarvoor geen extra zeep, geen gel en geen water nodig is. Ze zijn ideaal voor het reinigen van handen en voor het regelmatig reinigen van gereedschap en machines. De doekjes zijn verpakt in een praktische emmer met een centraal uitneempunt, zodat ze afzonderlijk kunnen worden uitgenomen.

Omschrijving:

  • Elke bak bevat 50 groene, 1-laags, voorgedrenkte WypAll® Power Clean™ reinigingsdoekjes.
  • Multifunctionele reinigingsdoekjes, ideaal voor reiniging van de handen en routinematige industriële reiniging van gereedschappen en machines.
  • WypAll® Power Clean™ reinigingsdoekjes zijn voorgedrenkt, zodat zeep, gel of water niet meer nodig zijn.
  • Elk industrieel reinigingsdoekje heeft een ruwe kant voor het schrobben en een gladde kant voor de reiniging en oppervlaktebehandeling.
  • De industriële reinigingsdoekjes zijn verpakt in een centerfeed-bak, zodat de doekjes afzonderlijk kunnen worden uitgenomen. Zo ontstaat er minder afval en is de hygiëne gewaarborgd.

Levering:

1 dispenser × 50 groene reinigingsdoekjes.