Toallitas húmedas WypAll® Contenedores dispensadores, Tipo: W

Número de artículo: 089299 W
Nuevo producto
Precio por 1 Unidad (0,80 € / 1 Abrisse)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Reposición
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie WypAll Power Clean
Denominación del fabricante 7772
Color Color verde
Capas 1
Para soporte/dispensador ninguna
Número de paños/trapos 50
Tipo de producto Paño
Longitud 270 mm
Anchura 270 mm
Material Papel
Características De un solo uso; Humedad
Aptitud para Agentes altamente adherentes; Suciedad; Trabajos de limpieza
Forma de envasado Cubo

Identificación y clasificación

Número de artículo 089299 W
EAN / GTIN 5033848000050
Fabricante/responsable FamPro Tissue Germany GmbH, Carl-Spaeter-Straße 17, 56070 Koblenz, Deutschland

Descripción

Ejecución:

Las toallitas de limpieza WypAll® Power Clean™ están impregnadas, por lo que ofrecen una solución de limpieza portátil y cómoda que no requiere jabón, gel ni agua adicionales. Son ideales para limpiar las manos y para la limpieza periódica de herramientas y máquinas. Las toallitas están envasadas en un práctico cubo con un dispensador central que permite extraerlas individualmente.
Toallitas de limpieza húmedas con un lado áspero para frotar y otro liso para limpiar superficies.

Descripción:

  • Cada envase contiene 50 toallitas limpiadoras WypAll® Power Clean™ verdes de 1 capa empapadas previamente.
  • Toallitas multiusos, ideales para la limpieza de manos y la limpieza rutinaria industrial de herramientas y máquinas.
  • Las toallitas de limpieza WYPALL® Power Clean™ están empapadas previamente para que no necesite añadir jabón, gel o agua.
  • Cada toallita de limpieza industrial tiene un lado áspero para el fregado y un lado liso para la limpieza y el tratamiento de superficies.
  • Las toallitas de limpieza industriales están empaquetadas en un recipiente con extracción central, de modo que se pueden extraer individualmente para reducir los residuos y garantizar la higiene.

Volumen de suministro:

1 dispensador × 50 paños de limpieza verdes.