Chiffons de nettoyage humides WypAll® Seau distributeur, Type: W

Réf.: 089299 W
Nouveau produit
Prix par 1 Unité (0,72 € / 1 Abrisse)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai à confirmer
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série WypAll Power Clean
Référence fabricant 7772
Couleur vert
Epaisseurs 1
Pour porte-rouleau/distributeur aucun
Nombre de lingettes/chiffons 50
Type de produit chiffon
Longueur 270 mm
Largeur 270 mm
Matériau Papier
Caractéristiques humidité; utilisation unique
Pour Agents hautement adhérents; saletés; travaux de nettoyage
Conditionnement seau

Identification et classification

Référence article 089299 W
EAN / GTIN 5033848000050
Fabricant/personne responsable FamPro Tissue Germany GmbH, Carl-Spaeter-Straße 17, 56070 Koblenz, Deutschland

Description

Exécution:

Les chiffons de nettoyage WypAll® Power Clean™ étant pré-imprégnés, ils offrent une solution de nettoyage mobile et pratique qui ne nécessite pas l’utilisation supplémentaire de savon, de gel ou d’eau. Ils sont idéaux pour le nettoyage des mains ainsi que pour le nettoyage régulier des outils et des machines. Les chiffons sont conditionnés dans un seau pratique à dévidage central, ce qui permet de les prélever un par un.
Chiffons de nettoyage humides avec un côté rugueux pour frotter et un côté lisse pour nettoyer les surfaces.

Description:

  • Chaque récipient contient 50 chiffons de nettoyage WypAll® Power Clean™ verts, 1 épaisseur, pré-imprégnés.
  • Chiffons multi-usages, idéals pour le nettoyage des mains et le nettoyage industriel de routine des outils et machines.
  • Les chiffons de nettoyage WypAll® Power Clean™ sont pré-imprégnés et ne nécessitent donc aucun ajout de savon, de gel ou d’eau.
  • Chaque chiffon de nettoyage industriel a un côté rugueux pour frotter et un côté lisse pour nettoyer et parfaire les surfaces.
  • Les chiffons de nettoyage industriels sont présentés dans un récipient à dévidage central, ce qui permet un prélèvement individuel afin de réduire les déchets et de garantir l’hygiène.

Livraison:

1 distributeur × 50 chiffons de nettoyage verts.