WypAll® vlhčené čisticí utěrky Dávkovací zásobníky, Typ: W

Artiklové číslo: 089299 W
Nový produkt
Cena za 1 ks (CZK 17,68 / 1 Abrisse)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Momentálně není skladem
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada WypAll Power Clean
Označení výrobce 7772
Barva Zelená
Polohy 1
Vhodné pro držák/dávkovač vůbec
Počet utěrek/hadrů 50
Druh produktu utěrky a ubrousky
Délka 270 mm
Šířka 270 mm
Materiál Papír
Vlastnosti Jednorázově použitelné; Vlhké
Vhodné pro Silně adhezivní pracovní materiály; Čištění; Špína
Tvar obalu kbelík

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 089299 W
EAN / GTIN 5033848000050
Výrobce/odpovědná osoba FamPro Tissue Germany GmbH, Carl-Spaeter-Straße 17, 56070 Koblenz, Deutschland

Popis

Provedení:

Čisticí utěrky WypAll® Power Clean™ jsou předem napuštěné, a proto nabízejí mobilní a pohodlné řešení čištění, které nevyžaduje žádné další mýdlo, gel ani vodu. Jsou ideální na mytí rukou a pravidelné čištění nástrojů a strojů. Ubrousky jsou zabaleny v praktickém kbelíku s odebíráním prostředkem, který umožňuje odebírání jednotlivých ubrousků.
Vlhčené čisticí utěrky s hrubou stranou pro intenzivní čištění a hladkou stranou pro čištění povrchů.

Popis:

  • Každá nádoba obsahuje 50 zelených, 1vrstvých předem navlhčených čisticích utěrek WypAll® Power Clean™.
  • Víceúčelové čisticí ubrousky, ideální na ruční čištění a průmyslové rutinní čištění nástrojů a strojů.
  • Čisticí ubrousky WypAll® Power Clean™ jsou předem navlhčené, takže mýdlo, gel nebo voda již nejsou nutné.
  • Každá průmyslová čisticí utěrka má hrubou stranu na intenzivní čištění a hladkou stranu k čištění a ošetření povrchů.
  • Průmyslové čisticí utěrky se dodávají v nádobě s odebíráním uprostřed, takže utěrky lze odebírat jednotlivě, aby se snížil odpad a byla zajištěna hygiena.

Rozsah dodávky:

1 dávkovač × 50 zelených čisticích utěrek.