Paños de limpiar WypAll® Rollos de recambio, 6 unidades, Tipo: W

Número de artículo: 089298 W
Establecer precio 6 unidades (0,80 € / 1 Abrisse)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
13 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Establecer precio 6 unidades (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Denominación del fabricante 7764
Color blanco
Número de unidades de embalaje 6 ud.
Números de paños por unidad de embalaje 60 ud.
Número total de paños/trapos/hojas 360 ud.
Tipo de producto fieltro
Longitud 317 mm
Anchura 305 mm
Material Fieltro
Características Humedad; Sin hilachas
Aptitud para Agente desinfectante; Agente limpiador; Disolvente; Productos químicos
Forma de envasado Rol

Identificación y clasificación

Número de artículo 089298 W
EAN / GTIN 5027375008795
Fabricante/responsable FamPro Tissue Germany GmbH, Carl-Spaeter-Straße 17, 56070 Koblenz, Deutschland

Descripción

Ejecución:

El paño de limpiar WYPALL® es perfecto para zonas de mucho tránsito. Son compatibles con el sistema dispensador Wettask™ n.° 089240 K y con cualquier agente limpiador, disolvente o producto químico de su elección.
Toallitas de limpieza que no dejan pelusa compatibles con el sistema dosificador Wettask™ (n.º 089240, 089241) y con cualquier
agente limpiador, disolvente o producto químico de su elección.

Descripción:

  • Cada rollo de recambio contiene 60 toallitas de limpieza blancas WypAll® Wettask™ que pueden empaparse con el disolvente que quiera.
  • Diseñado para su uso con el cubo dosificador de rodillos Wettask™; un sistema de toallitas rellenables y hermético; las toallitas de limpieza se pueden utilizar con los disolventes, desinfectantes, productos químicos o agentes limpiadores que quiera.
  • La exclusiva tapa de cierre automático del sistema Wettask™ reduce la exposición de los empleados a los COV dañinos. El sistema está cerrado en todo momento, lo que limita el gasto en disolventes y evita los derrames.
  • Estas toallitas de limpieza WypAll® son perfectas para áreas con mucho tráfico en la industria y la salud.
  • Compatible con el cubo dispensador de rodillos Wettask™ (n.° de art. 7919).

Volumen de suministro:

6 rollos × 60 toallitas de limpieza blancas.